DAYTON 32V135 Mixer tambur Rezervor deschis 1/2 CP 316 Oțel inoxidabil | AC6BZY

DAYTON 32V135 Mixer tambur Rezervor deschis 1/2 CP Oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AC6BZY Model: 32V135

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,179.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcilindru Mixer
HP1/2
RPM max1725
Motor115 la 230V monofazat
Tipul motoruluiTEFC Electric
Suporturi de fixareClemă de buza tamburului
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului32 "
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
TipSuport lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.9575
Înălțimea navei (cm)33.78
Lungimea navei (cm)87.12
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8479820040
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Elice (Elice rabatabile cu 2 lame)

Variante de produs

ProdusModelHPRPM maxLungimea axuluiTipPreț
DAYTON 32V123 Mixer tambur 1/2 CP 316 Oțel inoxidabil | AC6BZK 32V1231/2200032 "Bung Intrând€1,466.11
DAYTON 32V124 Mixer tambur 1/4 până la 1/2 CP 316 din oțel inoxidabil | AC6BZL 32V1241 / 4 la 1 / 2200032 "Bung Intrând€1,113.16
DAYTON 32V136 Mixer tambur Tambur închis 1/2 Hp Oțel inoxidabil 316 | AC6BZZ 32V1361/2172529 "Bung Intrând€1,275.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 32V135 Mixer tambur Rezervor deschis 1/2 CP Oțel inoxidabil 316
€1,179.12 /unitate