Uscător de aer INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Deshidratant 400 Cfm 100 CP | AC2DCV 2HUC9

INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Uscător de aer desicant 400 Cfm 100 CP

Articol: AC2DCV Model: HL4001H00AACrucea Ref: 2HUC9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€32,797.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător de aer comprimat
CFM400
Supapă de controlNesub lubrifiat
Ciclu10 minute
Adâncime36 "
Punct de condensare-40 grade F
Amplificatori de încărcare completă4.0
Înălţime68 "
Hz60
Capacitate debit admisie @ 100 PSI400
Intrare / ieșire NPTF (In.)2
Clasa ISO2
Max. Temperatura ambientală.120 F
Max. Temp admisie120 grade F
Max. Presiune de lucru150 psi
Capacitate debit de ieșire @ 100 PSI340
Fază1
Cadere de presiune3 psi
Tipdesicant
Voltaj115
Lăţime52.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 501.75
Înălțimea navei (cm)231.14
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)157.48
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Detalii produs:

Uscătorul de aer comprimat Ingersoll Rand HLA4001H00AA este ideal pentru îndepărtarea umezelii și impurităților din sistemele de aer comprimat, îmbunătățind calitatea aerului comprimat pentru aplicații industriale. Acesta asigură că aerul este lipsit de contaminanți, prevenind coroziunea, deteriorarea echipamentului și deteriorarea produsului. Acest echipament este utilizat în industria de producție, auto, farmaceutică și de prelucrare a alimentelor.

Caracteristici:

  • Acest uscător de aer cu desicant Ingersoll Rand are un debit maxim de 400 cfm.
  • Funcționează la o presiune maximă de 150 psi și poate suporta temperaturi de până la 120 de grade F.
  • Acest uscător de aer cu desicant Ingersoll Rand are o dimensiune de intrare și ieșire a aerului de 2 inci, utilizând conexiuni de tip NPT.
  • Este proiectat pentru o putere maximă de ieșire a compresorului de 100 CP.
  • Acest uscător de aer cu desicant Ingersoll Rand funcționează la o tensiune de 115 V cu o configurație monofazată.
  • Are o construcție din oțel inoxidabil pentru durabilitate și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Acest uscător filtrează eficient contaminanții și uleiul din aerul comprimat.
  • Poate gestiona un debit minim de 90 cfm la o presiune de operare minimă de 75 psi.
  • Acest uscător de aer comprimat include un indicator de umiditate pentru schimbarea culorii, un controler digital, un filtru și manometre turn pentru o funcționare eficientă.
  • Dispune de control inteligent și include un filtru de alumină activat pentru gestionarea eficientă și precisă a uscării cu aer comprimat, asigurând îndepărtarea optimă a umidității și performanța sistemului.

Întrebări frecvente:

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg valvele fluture Apollo?

A.

  • Compatibilitatea aplicațiilor
  • Compatibilitate materială
  • Dimensiunea supapei
  • Gamă de presiuni
  • Cerințe de control al fluxului
  • Tip de acționare
  • Material de etanșare
  • Interval de temperatură

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăCFMAdâncimeAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăDimensiunea conducteiPreț
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Uscător de aer Deshidratant 120 Cfm 30 CP | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-€23,079.10
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Uscător de aer Deshidratant 160 Cfm 40 CP | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-€25,739.98
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Uscător de aer Desicant 200 Cfm 50 CP | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-€20,049.40
RFQ
Uscător de aer INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Deshidratant 250 Cfm 60 CP | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-€20,396.07
RFQ
Uscător de aer INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Deshidratant 300 Cfm 60 CP | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-€24,009.18
RFQ
Uscător de aer INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Deshidratant 500 Cfm 150 CP | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-€32,369.79
RFQ
Uscător de aer INGERSOLL-RAND HL6001H00AA Deshidratant 600 Cfm 150 CP | AC2DCX 2HUD2 HL6001H00AA-60042 "---1-€38,766.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Uscător de aer desicant 400 Cfm 100 CP
€32,797.39 /unitate