INGERSOLL-RAND Uscătoare de aer comprimat


Filtru
Finish: Pudră acoperită , Hz: 60 , Max. Presiune de lucru: 150 psi , Tip: desicant
StilModelPresiune maximăCFMAdâncimeAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
HL3001H00AA
-30032 "---1-€28,432.69
RFQ
A
HL2501H00AA
-25032 "---1-€24,153.90
RFQ
A
HL2001H00AA
-20032 "---1-€23,743.36
RFQ
A
HL1601H00AA
-16032 "---1-€25,192.06
A
HL1201H00AA
-12030 "---1-€22,587.82
A
HL5001H00AA
-50040 "---1-€38,333.68
RFQ
A
HL8001H00AA
-80051 "---1-€55,162.87
RFQ
B
HL4001H00AA
-40036 "---1-€32,099.23
RFQ
A
HL10001H00AA
-100051 "---1-€60,592.72
RFQ
A
HL6001H00AA
-60042 "---1-€45,909.47
RFQ
C
D140IT
203 psi82-22.5 "30.5 "16.5 "13/4 "NPT€11,093.01
C
D170IT
203 psi100-22.5 "30.5 "16.5 "11 "NPT€14,399.32
C
D102IT
203 psi60-22.5 "30.5 "16.5 "13/4 "NPT€9,959.18
C
D60IT
203 psi35-20 "26 "15.5 "11/2 "NPT€7,784.81
C
D25IT
203 psi15-20 "26 "15.5 "11/2 "NPT€5,395.00
D
D54IN
203 psi32-18 "18 "15.375 "11/2 "NPT€4,420.15
D
D18IN
203 psi11-15 "16 "12 "13/8 "NPT€2,323.89
C
D42IT
203 psi25-20 "26 "15.5 "11/2 "NPT€6,341.59
D
D12IN
203 psi7-16 "16 "12 "13/8 "NPT€2,457.58
D
D42IN
203 psi25-18 "18 "15.375 "11/2 "NPT€4,240.07
D
D25IN-SR
203 psi15-15 "16 "12 "13/8 "NPT€2,928.06
D
D108IN
203 psi64-21.5 "22.5 "16.5 "13/4 "NPT€6,766.16
E
NVC1000
220 psi1000-72 "69 "32 "3Flanșă de 4".€56,060.53
RFQ
E
NVC400
230 psi400-30 "58 "28 "32 "NPT€29,145.75
F
NVC300
230 psi300-30 "58 "28 "32 "NPT€25,677.61
E
NVC600
230 psi600-40 "62 "42 "33 "NPT€35,624.66
E
NVC200
230 psi200-30 "58 "28 "31-1 / 2 "NPT€21,741.05
E
NVC800
230 psi800-40 "62 "42 "33 "NPT€42,043.67
E
NVC700
230 psi700-40 "62 "42 "33 "NPT€38,067.69
G
D1190INA400
300 psi700-42 "62 "42 "33 "NPT€33,939.44
G
D850INA400
300 psi500-42 "62 "42 "33 "NPT€26,524.83
G
D420INA400
300 psi250-33 "40 "28 "31-1 / 2 "NPT€17,627.73
G
D680INA400
300 psi400-33 "40 "28 "32 "NPT€23,520.00
G
D1360INA400
300 psi800-42 "62 "42 "33 "NPT€34,714.86
G
D510INA400
300 psi300-33 "40 "28 "32 "NPT€21,190.73

Uscătoare de aer comprimat

Uscatoarele cu compresor de aer de la Ingersoll Rand sunt proiectate pentru a suprima punctul de roua al aerului comprimat prin eliminarea umezelii din acesta inainte ca aerul sa se condenseze intr-un lichid nociv. Aceste uscătoare oferă filtrare în mai multe etape pentru a îndepărta contaminanții reziduali și pentru a îmbunătăți eficiența sistemului și calitatea produsului. Designul lor eficient din punct de vedere energetic prezintă un sistem de refrigerare combinat cu masa termică pentru a stoca eficient energia rece. Aceste uscătoare sunt echipate cu un controler cu microprocesor ușor de utilizat pentru a obține control maxim asupra funcționării uscătorului în timp ce monitorizează condițiile curente. Uscătoarele Ingersoll au mai multe afișaje de alarmă pentru a minimiza timpul de nefuncționare și modul de economisire a energiei pentru oprirea automată. Unele modele vin cu separare centrifugă pentru a separa și îndepărta umezeala din aerul răcit. Alegeți dintr-o gamă largă de uscătoare cu aer comprimat Ingersoll Rand, disponibile în modele monofazate și trifazate pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?