Uscător cu aer comprimat INGERSOLL-RAND D108IN 64 Cfm 20 CP Clasa 6 | AC2DDN 2HUF3

INGERSOLL-RAND D108IN Uscător Aer Comprimat 64 Cfm 20 CP Clasa 6

În stoc
Element: AC2DDN Model: D108INCrucea Ref: 2HUF3

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,997.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător de aer comprimat
CFM64
Punct de condensare50 grade F
finalizareaPudră acoperită
Amplificatori de încărcare completă8
Material schimbător de căldurăAluminiu
Clasa ISO6
Max. Compresor de aer HP20
Max. Temperatura ambientală.122 grade F
Max. Temp admisie140 grade F
Presiune maximă203 psi
Adâncimea totală21.5 "
Inălțime totală22.5 "
Lățimea totală16.5 "
Fază1
Dimensiunea conductei3/4 "NPT
Alimentare0.37kW
refrigerentR-134a
Compresor frigorific (HP)1/2
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.15
Înălțimea navei (cm)58.17
Lungimea navei (cm)61.72
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS8418690180
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăCFMAdâncimeAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăDimensiunea conducteiPreț
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Uscător de aer Deshidratant 120 Cfm 30 CP | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-€23,079.10
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Uscător de aer Deshidratant 160 Cfm 40 CP | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-€25,739.98
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Uscător de aer Desicant 200 Cfm 50 CP | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-€20,049.40
RFQ
Uscător de aer INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Deshidratant 250 Cfm 60 CP | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-€20,396.07
RFQ
Uscător de aer INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Deshidratant 300 Cfm 60 CP | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-€24,009.18
RFQ
Uscător de aer INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Deshidratant 400 Cfm 100 CP | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-€27,105.28
RFQ
Uscător de aer INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Deshidratant 500 Cfm 150 CP | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-€32,369.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND D108IN Uscător Aer Comprimat 64 Cfm 20 CP Clasa 6
€6,997.70 /unitate