YELLOW JACKET Pompe de vid de evacuare


Pompele de vid Yellow Jacket sunt dispozitive mecanice potrivite pentru îndepărtarea moleculelor de gaz și aer dintr-o zonă etanșă. Pompele de vid pot fi utilizate într-o varietate de industrii și aplicații pentru a elimina moleculele de aer și gaz dintr-un proces, cuprinzând industria alimentară și a băuturilor, semiconductori și ele....industria electronică, medicală, prelucrarea lemnului și multe altele. Aceste pompe de vid vin in variante uscate sau umede, in functie de mediul trecut prin ele.Citeste mai mult

Filtru
HP: 1/2 , Hz: 60 , Inălțime totală: 11.5 " , Lățimea totală: 6" , Voltaj: 115 VAC
StilModelAmplificatoare ACMaterial corpDeplasareDimensiunea portului de intrareCapacitatea uleiuluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
93600
-AluminiuCfm 7.0Flacără 1/4 "și 3/8"28 uncie16.25 "€1,014.41
B
93580
6.2MetalCfm 8.0Flacără 1/4 "și 1/2"32 uncie16.75 "-
RFQ
C
93590
10.0AluminiuCfm 11.1Flacără 1/4 "și 1/2"44 uncie17.5 "-
RFQ

Mecanism de lucru

  • Funcția principală a pompei de vid Yellow Jacket este de a regla presiunea într-un spațiu restrâns pentru a produce un vid complet sau parțial, fie chimic, fie mecanic. Presiunea va încerca întotdeauna să se echilibreze în regiunile atașate, pe măsură ce moleculele de gaz curg de la mare la scăzut, umplând întreaga zonă a acelui volum.
  • Astfel, dacă este introdus un nou spațiu de joasă presiune, gazul va curge în mod natural din zona de înaltă presiune în noua zonă cu joasă presiune.
  • Observați că acest proces de vid este creat nu prin? suge? gaze ci prin forțarea moleculelor.
  • Pompele de vid mută eficient moleculele de gaz dintr-o zonă în alta pentru a crea un vid prin schimbarea stărilor de presiune înaltă și joasă.

DESCRIERE

  • Pompele de vid Yellow Jacket au rulmenți și rotoare rezistente și aripioare de răcire încorporate pentru a răci pompa, îmbunătățind performanța.
  • Acestea dispun de un orificiu al rezervorului de ulei cu gură largă pentru umplere confortabilă și mai curată și o scurgere mare de ulei din alamă pentru acces ușor la schimbările rapide de ulei.
  • Aceste pompe de vid au o supapă de izolare care permite schimbarea uleiului fără pierderea vidului în unitate și dispune de o supapă de balast de gaz care menține uleiul neinfectat în timpul evacuării unui sistem umed.
  • Vin cu o curea de umăr potrivită pentru transport fără efort pe perioade lungi, cu puncte de montare încorporate.
  • Ele vin cu o supapă de reținere de admisie interioară care oprește uleiul înapoi în unitate în timpul unei pierderi de putere.
  • Aceste pompe de vid Yellow Jacket au mânere din oțel rezistente, care oferă un transport confortabil și un cârlig de ridicare pentru ridicarea pompelor pe acoperișuri.

Întrebări Frecvente

Cum diferă pompele de vid cu 2 trepte de pompele de vid cu 1 treaptă?

O pompă de vid în două trepte are două rotoare și palete. Prima etapă creează un vid, iar a doua etapă curăță sistemul, direcționând către un nivel final de vid mai profund. Ca rezultat, pompele cu două trepte pot furniza un vid mai profund decât pompele cu o singură treaptă.

Ce înțelegem prin CFM într-o pompă de vid?

CFM sau Cubic Feet per Minute este măsurarea aerului care curge printr-un sistem de vid.

Cum alegem o pompă de vid?

Atunci când aleg o pompă de vid, utilizatorii ar trebui să ia în considerare factori, cum ar fi nivelul de vid și viteza de pompare, impactul procesului sau al aplicației asupra pompei și impactul pompei asupra procesului sau aplicației. De asemenea, utilizatorii trebuie să verifice costurile de întreținere asociate pompei.

Ce tip de ulei este folosit pentru pompa de vid?

Uleiul utilizat într-o pompă mare de vid cu piston rotativ este un ulei mineral care a trecut printr-un proces de distilare pentru a-și scădea presiunea vaporilor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?