Pompa de evacuare YELLOW JACKET 93600 este folosită pentru evacuarea sau îndepărtarea aerului și umezelii din sistemele frigorifice, asigurând performanțe și eficiență optime. Această pompă este potrivită pentru instalarea, întreținerea și repararea unităților de aer condiționat și refrigerare. Capacitatea sa de a crea un vid în aceste sisteme facilitează încărcarea adecvată a agentului frigorific și ajută la prevenirea problemelor precum formarea înghețului și eficiența redusă a sistemului.
Caracteristici:
- Această pompă de vid Bullet X dispune de o supapă de reținere de admisie internă pentru a preveni alimentarea cu ulei în sistem în timpul unei căderi de curent.
- Încorporează o sită de filtru de admisie pentru a preveni intrarea particulelor dăunătoare în pompă.
- Acest echipament este echipat cu rotoare și rulmenți de mare rezistență, asigurând performanțe de lungă durată și fiabile.
- Are o baie de ulei înclinată în jos pentru îndepărtarea eficientă a contaminanților.
- Această pompă de vid Bullet X include un orificiu al rezervorului de ulei cu gură largă pentru o umplere mai ușoară și mai curată.
- În plus, are un mâner din oțel, oferind durabilitate și portabilitate ușoară.
- Această pompă este proiectată cu o scurgere mare de ulei din alamă pentru un acces ușor, facilitând schimbarea rapidă și eficientă a uleiului.
Întrebări frecvente:
Î. Care este semnificația Bullet X în pompa de evacuare YELLOW JACKET 93600?
A. Semnificația Bullet X în această linie de pompe de vid YELLOW JACKET constă în designul său extrem de eficient cu palete rotative în două trepte, care trage în jos la mai puțin de 25 de microni pentru a proteja sistemele HVAC, împreună cu caracteristici ușor de utilizat, durabilitate și adaptabilitate internațională. .
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți o pompă de evacuare?
A. Factorii majori includ capacitatea de evacuare, capacitatea de tragere de microni, caracteristicile de durabilitate, designul ușor de utilizat, caracteristicile de siguranță și aplicabilitatea la diferite setări.
Î. Care este scopul aripioarelor de răcire integrate în această pompă de vid Bullet X?
A. Aripioarele de răcire integrate joacă un rol în disiparea căldurii, asigurând că pompa funcționează la o temperatură optimă și contribuind la performanța generală și la longevitate.
Î. Cum curăț și întrețin această pompă de evacuare JACKET GALBEN?
A.
- Inspectați și curățați regulat sita filtrului de admisie pentru a preveni intrarea particulelor dăunătoare în pompă.
- Monitorizați nivelul uleiului prin vizorul alungit al uleiului și efectuați schimbările de ulei conform recomandărilor, utilizând un ulei de înaltă calitate pentru pompă de vid.
- Utilizați scurgerea mare de ulei din alamă pentru un acces ușor în timpul schimburilor de ulei.
- Verificați baia de ulei înclinată în jos pentru contaminanți și curățați-o pentru a menține performanța optimă.
- Inspectați supapa de reținere de admisie internă pentru funcționarea corectă, în special în timpul întreruperilor de curent.
- Păstrați curat orificiul rezervorului de ulei cu gură largă pentru o umplere mai ușoară și mai curată.
- Examinați rotoarele și rulmenții pentru sarcini grele pentru uzură.