MECHANIX Mănuși tactice rezistente la impact TAA M-Pact 3


Mănușile tactice secrete Mechanix TAA M Pact 3 sunt folosite în luptă, sporturi de tir, forțele de ordine și activități în aer liber. Ele oferă siguranță esențială a mâinilor și oferă aderență, flexibilitate și confort îmbunătățite, îmbunătățind performanța generală și dexteritatea în sarcinile critice.

Filtru
Material din spate: Spandex (R) , Tip de închidere: Cârlig și Buclă , Culoare: Negru , Manșetă: Curea cu cârlig și buclă , A tăia: Gunn , Stil deget: Finger complet , Material căptușeală pentru articulații: Kevlar (R) , Lungime: 11 " , Material căptușeală: Spumă , Material palmier: Piele sintetica , Material de cusătură: Nailon , Temp. Gamă: 32 la 200 grade F , Stilul degetului mare: Drept
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
MP3-F55-012
2XL€148.78
A
MP3-F55-010
L€148.78
A
MP3-F55-009
M€148.78
A
MP3-F55-008
S€148.78
A
MP3-F55-011
XL€148.78

Mănuși tactice rezistente la impact TAA M-Pact 3

Mănușile tactice secrete Mechanix TAA M Pact 3 sunt folosite în luptă, sporturi de tir, forțele de ordine și activități în aer liber. Ele oferă siguranță esențială a mâinilor și oferă aderență, flexibilitate și confort îmbunătățite, îmbunătățind performanța generală și dexteritatea în sarcinile critice.

DESCRIERE

  • Acestea au spate Spandex(R) și închidere cu cârlig și buclă pentru o elasticitate ușoară și o potrivire sigură.
  • Aceste mănuși oferă o tăietură Gunn pentru o dexteritate sporită și sunt integrate cu stilul complet al degetelor pentru o acoperire completă a mâinii.
  • Ele vin cu căptușeală pentru articulații din Kevlar(R) pentru protecție ridicată la impact.
  • Aceste mănuși au o căptușeală din spumă pentru un plus de confort și o palmă din piele sintetică, asigurând durabilitate și aderență.
  • Aceste mănuși sunt disponibile în mărimile S, M, L, XL și 2XL pentru a răspunde diferitelor cerințe ale utilizatorilor.
  • Au material de cusături din nailon pentru un plus de rezistență/durabilitate și pot rezista la temperaturi de până la 200 de grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?