EATON Motoare fixe Seria 74111 pentru utilizare medie


Motoarele cu piston cu putere medie Eaton din seria 74111 sunt motoare hidraulice cu piston utilizate pentru a conduce sarcini mecanice. Aceste motoare fixe sunt potrivite pentru echipamente hidraulice grele (offshore și onshore), troliuri, macarale de nave și echipamente de construcții.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
74111-DAC-01
€1,916.22
RFQ
B
74111-DAF-01
€1,732.00
RFQ

Mecanism de lucru

  • Aceste motoare cu piston de putere medie transformă energia hidraulică a pompei în energie mecanică.
  • Această energie mecanică generată rotește arborele motorului pentru a antrena sarcina mecanică conectată prin acesta pentru a opera echipamentul.

DESCRIERE

  • Motoarele cu piston fix Eaton din seria 74111 pentru sarcini medii sunt dotate cu flanșe de montare SAE pentru rezistență la presiune înaltă și prevenirea sarcinii exterioare a arborelui.
  • Aceste motoare cu dublă rotație asigură o deplasare maximă de 12.3 cu.cb/toar și oferă viteze de până la 4500 RPM.
  • Acestea sunt dotate cu porțiune cu inel O SAE pentru o conexiune etanșă maximă, permițând un debit de intrare de 64 l/min la o viteză nominală de 16.9 GPM.
  • Aceste motoare compacte au o presiune continuă admisă în carcasă de 1.7 bar.

Standarde și aprobări

  • SAE

Întrebări Frecvente

Care este cerința de curățenie pentru fluidele utilizate cu motoarele cu piston de putere medie Eaton seria 74111?

Fluidele compatibile trebuie să respecte codul de curățenie ISO 18/13 pentru a preveni contaminarea.

Care este presiunea nominală continuă maximă a acestor motoare cu piston de putere medie?

210 bari.

Care este intervalul de vâscozitate maximă a motoarelor cu piston de putere medie Eaton seria 74111 într-un sistem hidraulic?

Vâscozitatea maximă variază de la 60 la 180 SUS la temperaturi normale de funcționare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?