AMERICAN LOCK Lacat cu cheie


Filtru
Corp Culoare: Silver , Materialul corpului: Oţel , Stilul corpului: Dreptunghiular , Culoare: Silver , Înregistrarea cheii de control este necesară: Nu , Tip cheie: Cu cheie diferită , Tastatură: Nu , Număr de chei: 2 , Număr de pini: 5 , Nivel de securitate: Securitatea ridicată , Lățimea lanțului: 3 / 4 " , Forma: Dreptunghiular
StilModelTip cătușăGrosimea corpuluiLățimea corpuluiweatherabilityRekeyableConfigurare ShackleCatena Dia.Înălțimea cătușeiPreț (ex. TVA)
A
A5202
Extins3 / 4 "1.75 "Rezistent la coroziuneDaExtins5 / 16 "3"€57.36
B
A5102
Extins3 / 4 "1.5 "Rezistent la coroziuneDaExtins1 / 4 "3"€51.90
C
A5200
Operatii Deschise3 / 4 "1.75 "Rezistență superioară la coroziuneDaOperatii Deschise5 / 16 "1.125 "€52.47
D
A5100
Operatii Deschise3 / 4 "1.5 "Rezistent la coroziuneDaOperatii Deschise1 / 4 "1"€46.10
E
A50
Operatii Deschise7 / 8 "2"Rezistent la coroziuneNuOperatii Deschise3 / 8 "1.125 "€43.82

Lacat cu cheie

Lacătele cu cheie American Lock folosesc diferite chei pentru a deschide broasca detașabilă pentru a preveni furtul și vandalismul în unitățile comerciale și industriale. Aceste unități vin cu construcție din oțel/oțel inoxidabil cu un finisaj cromat pentru rezistență maximă la tăiere, tăiere și coroziune. Acestea au un cătuș metalic întărit care se înfășoară în jurul capselor, buclelor, lanțurilor sau a altor elemente de fixare a broaștei, înainte de a se angaja cu broasca. Aceste lacăte sunt în plus integrate cu un mecanism de blocare cu 5 pini cu mai multe modele unice de chei și sunt disponibile în cătușe extinse și deschise pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?