Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN LOCK A5202 Lacăt cu cheie diferită 3 inch H 5 pini din oțel bor | AC9VEA 3KJT8

AMERICAN LOCK A5202 Lacăt cu cheie diferită de 3 inch H 5 pini din oțel bor

În stoc
Articol: AC9VEA Model: A5202Crucea Ref: 3KJT8
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
€58.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacat cu cheie
Culoare carcasăSilver
Material corpOţel
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului3 / 4 "
Lățimea corpului1.75 "
CuloriSilver
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieCu cheie diferită
Numărul de pini5
RekeyableDa
Nivel de securitateSecuritatea ridicată
Configurare ShackleExtins
Catena Dia.5 / 16 "
Înălțimea cătușei3"
Material cu cătușăOțel din aliaj de bor
Tip cătușăExtins
Lățimea cătușei3 / 4 "
ModelaDreptunghiular
weatherabilityRezistent la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)14.61
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8301102000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip cătușăGrosimea corpuluiLățimea corpuluiweatherabilityRekeyableConfigurare ShackleCatena Dia.Înălțimea cătușeiPreț
AMERICAN LOCK A50 Lacăt cu cheie diferită 1-1/8 inch H 5 pini inox | AC9VDQ 3KJR7 A50Operatii Deschise7 / 8 "2"Rezistent la coroziuneNuOperatii Deschise3 / 8 "1.125 "€43.55
AMERICAN LOCK A5100 Lacăt cu cheie diferită 1 inch H 5 pini din oțel bor | AC9VDV 3KJT2 A5100Operatii Deschise3 / 4 "1.5 "Rezistent la coroziuneDaOperatii Deschise1 / 4 "1"€46.90
AMERICAN LOCK A5102 Lacăt cu cheie diferită 3 inch H 5 pini din oțel bor | AC9VDX 3KJT4 A5102Extins3 / 4 "1.5 "Rezistent la coroziuneDaExtins1 / 4 "3"€53.72
AMERICAN LOCK A5200 Lacăt cu cheie diferită 1-1/8 inch H 5 pini din oțel bor | AC9VDY 3KJT6 A5200Operatii Deschise3 / 4 "1.75 "Rezistență superioară la coroziuneDaOperatii Deschise5 / 16 "1.125 "€52.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN LOCK A5202 Lacăt cu cheie diferită de 3 inch H 5 pini din oțel bor
€58.89 /unitate