WESTWARD 1VW35 Cric de transmisie Heavy Duty 1.5 tone | AB3XQF

WESTWARD Cric de transmisie 1VW35 Heavy Duty 1.5 tone

În stoc
Articol: AB3XQF Model: 1VW35

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,059.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmisie Jack
Dimensiunea bazei46-3/4 x 25-5/8"
CapAjustabil, poate fi înclinat înainte și înapoi pentru alinierea optimă a șuruburilor de transmisie
Înălţime9.875
Lungime46.75 "
Capacitate de ridicare3000 lb.
Înălțimea de ridicare Max.37.25 "
Înălțimea de ridicare Min.7.875 "
Max. Înălţime37.25 "
Min. Înălţime7-7 / 8 In.
Tiputilitare ușoare și grele
Lăţime25.625

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 148.5
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)123.7
Lățimea navei (cm)64.01
Codul HS8425420000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Gama de ridicare (10 1/4 până la 39 ")

Variante de produs

ProdusModelTipDimensiunea bazeiÎnălţimeLăţimeLungimeCapacitate de ridicareÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Preț
WESTWARD 1ZKY1 Cric de transmisie 1100 lb 9 - 24 3/4 in | AB4PJB 1ZKY1Automotive28-3 / 4 x 15 "13.62531.12515 "1100 Lb.24.75 "9"€641.91
WESTWARD 1ZKY3 cric de transmisie 2000 lbs. | AB4PJD 1ZKY3Automotive39-3/8 x 19-1/8"7.87540.7519.125 "2000 lb.33.5 "7.875 "€1,140.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Cric de transmisie 1VW35 Heavy Duty 1.5 tone
€3,059.21 /unitate