WESTWARD 1ZKY1 Cric de transmisie 1100 lb 9 - 24 3/4 in | AB4PJB

WESTWARD 1ZKY1 Cric de transmisie 1100 lb 9 - 24 3/4 in

În stoc
Element: AB4PJB Model: 1ZKY1

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€641.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmisie Jack
Dimensiunea bazei28-3 / 4 x 15 "
CapAjustabil poate fi înclinat înainte și înapoi și dintr-o parte în parte pentru alinierea optimă a șuruburilor de transmisie și a știfturilor
Înălţime13.625
Lungime15 "
Capacitate de ridicare1100 Lb.
Înălțimea de ridicare Max.24.75 "
Înălțimea de ridicare Min.9"
Max. Înălţime24.75 "
Min. Înălţime9 In.
TipAutomotive
Lăţime31.125

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.7
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)85.85
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8425420000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Domeniu de ridicare (9 - 24 3/4 ")

Variante de produs

ProdusModelTipDimensiunea bazeiÎnălţimeLăţimeLungimeCapacitate de ridicareÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Preț
WESTWARD 1VW35 Cric de transmisie Heavy Duty 1.5 tone | AB3XQF 1VW35utilitare ușoare și grele46-3/4 x 25-5/8"9.87525.62546.75 "3000 lb.37.25 "7.875 "€3,059.21
WESTWARD 1ZKY3 cric de transmisie 2000 lbs. | AB4PJD 1ZKY3Automotive39-3/8 x 19-1/8"7.87540.7519.125 "2000 lb.33.5 "7.875 "€1,140.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1ZKY1 Cric de transmisie 1100 lb 9 - 24 3/4 in
€641.91 /unitate