Tampoane de umidificare de schimb

Filtru

APRILAIRE -

Umidificator Panou Apa Evaporatoare

StilModelÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A109.875 "568882 "€22.15
B1211.437 "568883 "€37.42
C4513 "568666 "€66.32
D3513 "568666 "€30.92
BESTAIR PRO -

Tampoane pentru umidificator

StilModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
AA35PR1-1/2 "10.25 "13 "€10.31
BA10PR1-1/2 "9.5 "10 "€9.58
CG131-3/8 "12.38 "11.75 "€17.01
AIR KING -

Umidificator cu filtru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9932AC9XAT€18.64

Tampoane de umidificare de schimb

Tampoanele umidificatoarelor sunt instalate în răcitoare de aer și umidificatoare pentru a crește nivelul de umiditate din interior. Aceste tampoane sunt fabricate din fitil care absorb și evaporă rapid apa. Raptor Supplies oferă o gamă largă de tampoane de umidificare de schimb de la King Air, Aprilaire și Bestair Pro. Au panouri dreptunghiulare pentru a se potrivi cu ușurință în umidificatoare. Alegeți dintr-o gamă largă de plăcuțe pentru umidificator, disponibile cu înălțimi de 8.125 până la 13 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?