Furtunuri și hidranti

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Toate produsele

Silcock unghiular, roată de mână, cupă de lipit sau MNPT, fontă, dimensiune admisie de 1/2 inch, crom
Cod produs: CQ2EVL
Model: 104-519NL
€48.09 /unitate
Adauga in cos
Hidrant de perete expus, fără plumb, dimensiune de 12 inchi
Cod produs: CV8NTH
Model: Z1321-CXL-12
€131.09 /unitate
Adauga in cos
Hidrant de perete expus, fără plumb, dimensiune de 4 inchi
Cod produs: CV8NTJ
Model: Z1321-CXL-4
€123.87 /unitate
Adauga in cos
Frost Proof Dual Sillcock cald / rece 8 in
Cod produs: AE8BVA
Model: 22CP-8
€246.75 /unitate
Adauga in cos
Hidrant cu perete dublu închis, rezistent la îngheț, de 12 inch
Cod produs: AE8BVN
Model: B22CP-12
€2,026.89 /unitate
Adauga in cos
Hidrant de perete rezistent la îngheț de 12 inch
Cod produs: AE8BVF
Model: 65P-12
€777.09 /unitate
Adauga in cos
Manometru pentru furtun Bibb
Cod produs: CV8NLB
Model: HGI-25
€58.33 /unitate
Adauga in cos
Hidrant de perete, intrare de 1/2 inch, ieșire de 3/4 inch, grosime de 10 inch
Cod produs: BQ7KPF
Model: FH-1-M1 10
€86.11 /unitate
Adauga in cos
Hidrant de perete, intrare de 1/2 inch, ieșire de 3/4 inch, grosime de 14 inch
Cod produs: BQ3KPL
Model: FH-1-M1 14
€89.44 /unitate
Adauga in cos
Hidrant de perete, intrare de 1/2 inch, ieșire de 3/4 inch, grosime de 8 inch
Cod produs: BT3JTG
Model: FH-1-M1 8
€83.78 /unitate
Adauga in cos
Z1330-C Perete acoperit cu climă moderată Hy
Cod produs: CV4KHZ
Model: Z1330-C
€147.55 /unitate
Adauga in cos
12...910

Furtunuri și hidranti

Salopetele pentru furtunuri și hidranții sunt dispozitive de fixare utilizate pentru a oferi acces la apă în aer liber pentru udarea grădinilor, spălarea vehiculelor sau stingerea incendiilor. Salopetele pentru furtun, cunoscute și sub denumirea de robinete de exterior sau robinete, pot fi atașate la exteriorul clădirilor și au o ieșire filetată unde poate fi conectat un furtun de grădină. Hidranții, pe de altă parte, sunt dispozitive mai mari, de sine stătătoare, care sunt utilizate în principal în scopuri de stingere a incendiilor. Salopetele pentru furtun și hidranții joacă un rol vital în furnizarea de resurse de apă pentru activități în aer liber și, respectiv, situații de urgență.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?