BUSSMANN Bloc de siguranțe, Tip de siguranță: Midget, Clasa de siguranță: Midget


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Materialul corpului: termoplastic , Tensiune DC nominală: 300 VDC , Design bloc de siguranțe: Operatii Deschise , Siguranță Clasa UL: Pitic , Înălțime: 1.3 " , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Lungime: 3" , Stil de montare: Șurub în jos / șină DIN , Amperi de funcționare: 0 la 30A , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Dimensiunea firului: 18-10 AWG
StilModelTipul ConnectorNumăr de poliLăţimePreț (ex. TVA)
A
BMM603-3PQ
Placă de presiune cu conectare rapidă32.4 "€49.28
A
BMM603-1SQ
Înșurubați cu Quick Connect10.8 "€16.99
A
BMM603-3SQ
Înșurubați cu Quick Connect32.4 "€66.70

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?