NIBCO Supapă cu poartă din fontă ductilă, flanșă


Filtru
Material corp: Fier ductil , Clasa: Clasa de 125 , Tipul conexiunii: Flanșă , Material mâner: Fier ductil , Tip mâner: Roata de mână , Max. Temperatura fluidului: 160 grade F , Max. Presiune a apei: 250 psi , Material tijă: Bronz , Tip tijă supapă: Non-Risare , Material pană: rezilient
StilModelLungimea de intrare la ieșirePartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț (ex. TVA)
A
F619RW 2
7"10 "€959.05
A
F619RW 2 1/2
7.5 "11-19/64 "€1,012.52
B
F619RW 3
8"12.593€1,008.94
C
F619RW 4
9"13.5 "€1,204.39
A
F619RW 6
10.5 "17-13/32 "€1,757.66
A
F619RW 8
11.5 "20-51/64 "€2,507.78

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?