NIBCO F619RW 8 Supape cu șartă Clasa 125 Flanșă de 8 inchi | AB4BFG 1WPD9

NIBCO F619RW 8 supape cu portiță Clasa 125 Flanșă de 8 inchi

În stoc
Articol: AB4BFG Model: F619RW 8Crucea Ref: 1WPD9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,507.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpFier ductil
ClasăClasa de 125
Tip conexiuneFlanșă
Manipulați materialulFier ductil
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire11.5 "
Max. Temperatura fluidului160 grade F
Max. Presiune a apei250 psi
Material tulpinăBronz
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie20-51/64 "
Tipul supapei supapeiNon-Risare
Material panărezilient

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 89.1
Înălțimea navei (cm)37.85
Lungimea navei (cm)70.1
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8481803055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșirePartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
NIBCO F619RW 2 supape cu portiță Clasa 125 Flanșă de 2 inchi | AB4BFB 1WPD4 F619RW 27"10 "€959.06
NIBCO F619RW 2 1/2 supapă cu gură Clasa 125 Flanșă 2-1/2 inch | AB4BFC 1WPD5 F619RW 2 1/27.5 "11-19/64 "€1,012.53
NIBCO F619RW 3 supape cu portiță Clasa 125 Flanșă de 3 inchi | AB4BFD 1WPD6 F619RW 38"12.593€1,008.93
NIBCO F619RW 4 supape cu gură Clasa 125 Flanșă de 4 inchi | AB4BFE 1WPD7 F619RW 49"13.5 "€1,204.39
NIBCO F619RW 6 supape cu gură Clasa 125 Flanșă de 6 inchi | AB4BFF 1WPD8 F619RW 610.5 "17-13/32 "€1,757.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO F619RW 8 supape cu portiță Clasa 125 Flanșă de 8 inchi
€2,507.77 /unitate