WATTS Supape de amestec termostatice


Filtru
Interval de temperatură la intrare rece: 39 până la 85 grade. F , Interval de temperatură de intrare fierbinte: 120 până la 180 grade. F , Tip filet de intrare: NPT , Max. Temp.: 200 de grade F , Max. Presiune de lucru: 150 psi , Temperatura diferențială minimă: 5 de grade F , Interval de reglare a temperaturii: 80 până la 120 grade. F
StilModelDimensiunea de ieșireMaterial corpCapacitatePrecizia temperaturii de ieșireTip OutletRata de curgereConexiune de intrareDimensiunea intrăriiPreț (ex. TVA)
A
LFMMVM1-QC 1
1"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm-Conectare rapidă13 g / min--€903.07
B
LFMMVM1-CPVC 1
1"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20 Gpm la 125 Psi-CPVC sindical0.5-20 gpm--€857.87
C
LFMMVM1-PEX 1
1"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20 Gpm la 125 Psi+/- 3° Fcârlionțat0.5-20 gpmcârlionțat1"€857.87
D
LFMMVM1-US 1
1"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20 Gpm la 125 Psi+/- 7° FPriză0.5-20 gpmPriză1"€384.28
E
LFMMVM1-UT 1
1"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20 Gpm la 125 Psi+/- 7° FFemelă filetată0.5-20 gpmFemelă filetată1"€384.28
A
LFMMVM1-QC 1/2
1 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-Conectare rapidă0.5 - 13 Gpm--€569.18
F
LFMMVM1-PEX-Z4 1/2
1 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-cârlionțat0.5 - 13 Gpm--€507.54
B
LFMMVM1-CPVC 1/2
1 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-Împinge0.5 - 13 Gpm--€522.94
G
LFMMVM1-UT (W / PRESS) 1
1 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20 Gpm la 125 Psi+/- 7° FAnunturi0.5 - 13 GpmAnunturi1"€445.64
H
LFMMVM1-UT (W/PRESS) 3/4
1 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb--Anunturi0.5 - 13 Gpm--€381.51
G
LFMMVM1-UT (W/PRESS) 1/2
1 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20 Gpm la 125 Psi+/- 7° FAnunturi0.5 - 13 GpmAnunturi1 / 2 "€342.04
D
MMV-US-M1 120F 1/2
1 / 2 "--+/- 3° FUniunea Solder-Uniunea Solder1 / 2 "€383.21
C
LFMMVM1-PEX 1/2
1 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20 Gpm la 125 Psi+/- 7° Fcârlionțat0.5-20 gpmcârlionțat1 / 2 "€522.94
I
LFMMVM1-UT 1/2
1 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-Femelă filetată0.5 - 13 Gpm--€320.22
J
LFMMVM1-SU 1/2
1 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-Priză0.5 - 13 Gpm--€320.22
J
LFMMVM1-SU 3/4
3 / 4 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-Priză0.5 - 13 Gpm--€352.31
K
LFMMVM1-PEX 3/4
3 / 4 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20 Gpm la 125 Psi-cârlionțat0.5-20 gpm--€652.38
I
LFMMVM1-UT 3/4
3 / 4 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-Femelă filetată0.5 - 13 Gpm--€352.31
B
LFMMVM1-CPVC 3/4
3 / 4 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-Împinge0.5 - 13 Gpm--€652.38
A
LFMMVM1-QC 3/4
3 / 4 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm-Conectare rapidă13 g / min--€699.64
L
LFMMV-HTK 3/4
3 / 4 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi--0.5 - 13 Gpm--€336.12
M
LFUSG-B-M2
3 / 8 "Alama fără plumb2.25 Gpm-Articulație de compresie0.25 - 2.25 Gpm--€236.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?