Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS MMV-US-M1 120F 1/2 supapă de amestec termostatică, 39 până la 85 grade. F, priză de 1/2 inch | BT2ZTB 0206070

WATTS MMV-US-M1 120F 1/2 supapă de amestec termostatică, 39 până la 85 grade. F, priză de 1/2 inch

În stoc
Articol: BT2ZTB Model: MMV-US-M1 120F 1/2Crucea Ref: 0206070
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
€383.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare termostatică
Finisaj corporalBronz aspru
Interval de temperatură de intrare la rece39 până la 85 grade. F
Interval de temperatură de intrare fierbinte120 până la 180 grade. F
Conexiune de intrareUniunea Solder
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Temperatura de intrare (rece)39 la 85 de grade F
Temperatura de intrare (fierbinte)120 la 180 de grade F
Max. Temp.200 de grade F
Mfr. Seriemmv
Temperatura diferențială minimă5 de grade F
Conexiune la prizăUniunea Solder
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Precizia temperaturii de ieșire+/- 3 grade. F
Tip OutletUniunea Solder
Diferențial de presiune Max.25%
Cadere de presiune10 Psi
Presiunea statică30 Psi
Interval de reglare a temperaturii80 până la 120 grade. F
Tip termometruNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.918

Detalii produs:

Supapă de amestec termostatică, de la 39 la 85 de grade. F, priză de 1/2 inch

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireMaterial corpCapacitatePrecizia temperaturii de ieșireTip OutletRata de curgereConexiune de intrareDimensiunea intrăriiPreț
WATTS LFMMVM1-CPVC 1/2 supapă de amestec termostatică, debit de 0.5 până la 13 Gpm | BQ2BVZ 0559161 LFMMVM1-CPVC 1/21 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-Împinge0.5 - 13 Gpm--€522.94
WATTS LFMMVM1-CPVC 3/4 Supapă de amestec termostatică, debit de 0.5 până la 13 Gpm | BQ2BWD 0559162 LFMMVM1-CPVC 3/43 / 4 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-Împinge0.5 - 13 Gpm--€652.37
WATTS LFMMVM1-CPVC 1 supapă de amestec termostatică, debit de 0.5 până la 20 Gpm | BQ2BWE 0559163 LFMMVM1-CPVC 11"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20 Gpm la 125 Psi-CPVC sindical0.5-20 gpm--€857.87
WATTS LFMMVM1-QC 1/2 supapă de amestec termostatică, debit de 0.5 până la 13 Gpm | BQ2BWF 0559164 LFMMVM1-QC 1/21 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-Conectare rapidă0.5 - 13 Gpm--€569.18
WATTS LFMMVM1-QC 3/4 Supapă de amestec termostatică, debit de 13 Gpm | BQ2BWG 0559165 LFMMVM1-QC 3/43 / 4 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm-Conectare rapidă13 g / min--€699.63
WATTS LFMMVM1-QC 1 supapă de amestec termostatică, debit de 13 Gpm | BQ2BWJ 0559166 LFMMVM1-QC 11"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm-Conectare rapidă13 g / min--€903.07
WATTS LFMMVM1-PEX-Z4 Supapă de amestec termostatică 1/2, debit de 0.5 până la 13 Gpm | BQ2BWN 0559175 LFMMVM1-PEX-Z4 1/21 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-cârlionțat0.5 - 13 Gpm--€507.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS MMV-US-M1 120F 1/2 supapă de amestec termostatică, 39 până la 85 grade. F, priză de 1/2 inch
€383.21 /unitate