Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFMMVM1-UT 1 supapă de amestec termostatică, debit de 0.5 până la 13 Gpm | BR6ERL 0559122

WATTS LFMMVM1-UT 1 supapă de amestec termostatică, debit de 0.5 până la 13 Gpm

În stoc
Articol: BR6ERL Model: LFMMVM1-UT 1Crucea Ref: 0559122
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
€384.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare termostatică
Finisaj corporalBronz aspru
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Capacitate20 Gpm la 125 Psi
Interval de temperatură de intrare la rece39 până la 85 grade. F
Rata de curgere0.5-20 gpm
Interval de temperatură de intrare fierbinte120 până la 180 grade. F
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1"
Temperatura de intrare (rece)39 la 85 de grade F
Temperatura de intrare (fierbinte)120 la 180 de grade F
Tip filet de intrareNPT
ConduceNu este prezent
Max. Debit20 Gpm la 125 Psi
Max. Temp.200 de grade F
Max. Presiune de lucru150 psi
Mfr. SerieLFMMV
Min. Debit0.5 Gpm
Temperatura diferențială minimă5 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1"
Precizia temperaturii de ieșire+/- 7 grade. F
Tip OutletFemelă filetată
Diferențial de presiune Max.25%
Presiunea statică30 Psi
Interval de reglare a temperaturii80 până la 120 grade. F
Tip termometruNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.695

Detalii produs:

Supapă de amestec termostatică, debit de 0.5 până la 13 Gpm

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireMaterial corpCapacitatePrecizia temperaturii de ieșireTip OutletRata de curgereConexiune de intrareDimensiunea intrăriiPreț
WATTS LFMMVM1-CPVC 1/2 supapă de amestec termostatică, debit de 0.5 până la 13 Gpm | BQ2BVZ 0559161 LFMMVM1-CPVC 1/21 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-Împinge0.5 - 13 Gpm--€522.94
WATTS LFMMVM1-CPVC 3/4 Supapă de amestec termostatică, debit de 0.5 până la 13 Gpm | BQ2BWD 0559162 LFMMVM1-CPVC 3/43 / 4 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-Împinge0.5 - 13 Gpm--€652.37
WATTS LFMMVM1-CPVC 1 supapă de amestec termostatică, debit de 0.5 până la 20 Gpm | BQ2BWE 0559163 LFMMVM1-CPVC 11"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20 Gpm la 125 Psi-CPVC sindical0.5-20 gpm--€857.87
WATTS LFMMVM1-QC 1/2 supapă de amestec termostatică, debit de 0.5 până la 13 Gpm | BQ2BWF 0559164 LFMMVM1-QC 1/21 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-Conectare rapidă0.5 - 13 Gpm--€569.18
WATTS LFMMVM1-QC 3/4 Supapă de amestec termostatică, debit de 13 Gpm | BQ2BWG 0559165 LFMMVM1-QC 3/43 / 4 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm-Conectare rapidă13 g / min--€699.63
WATTS LFMMVM1-QC 1 supapă de amestec termostatică, debit de 13 Gpm | BQ2BWJ 0559166 LFMMVM1-QC 11"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm-Conectare rapidă13 g / min--€903.07
WATTS LFMMVM1-PEX-Z4 Supapă de amestec termostatică 1/2, debit de 0.5 până la 13 Gpm | BQ2BWN 0559175 LFMMVM1-PEX-Z4 1/21 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-cârlionțat0.5 - 13 Gpm--€507.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFMMVM1-UT 1 supapă de amestec termostatică, debit de 0.5 până la 13 Gpm
€384.27 /unitate