Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFMMVM1-UT (W/PRESS) Supapă de amestec termostatică 3/4, debit de 0.5 până la 13 Gpm | CA7UGJ 6550792

WATTS LFMMVM1-UT (W/PRESS) 3/4 supapă de amestec termostatică, debit de 0.5 până la 13 Gpm

În stoc
Articol: CA7UGJ Model: LFMMVM1-UT (W/PRESS) 3/4Crucea Ref: 6550792
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
€381.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare termostatică
Finisaj corporalBronz aspru
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Rata de curgere0.5 - 13 Gpm
Temperatura de intrare (rece)39 la 85 de grade F
Temperatura de intrare (fierbinte)120 la 180 de grade F
ConduceNu este prezent
Max. Debit13 Gpm
Max. Temp.200 de grade F
Mfr. SerieLFMMV
Min. Debit0.5 Gpm
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletAnunturi
Diferențial de presiune Max.0.25
Presiunea statică30 Psi
Tip termometruNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.275

Detalii produs:

Supapă de amestec termostatică, debit de 0.5 până la 13 Gpm

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireMaterial corpCapacitatePrecizia temperaturii de ieșireTip OutletRata de curgereConexiune de intrareDimensiunea intrăriiPreț
WATTS LFMMVM1-CPVC 1/2 supapă de amestec termostatică, debit de 0.5 până la 13 Gpm | BQ2BVZ 0559161 LFMMVM1-CPVC 1/21 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-Împinge0.5 - 13 Gpm--€522.94
WATTS LFMMVM1-CPVC 3/4 Supapă de amestec termostatică, debit de 0.5 până la 13 Gpm | BQ2BWD 0559162 LFMMVM1-CPVC 3/43 / 4 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-Împinge0.5 - 13 Gpm--€652.37
WATTS LFMMVM1-CPVC 1 supapă de amestec termostatică, debit de 0.5 până la 20 Gpm | BQ2BWE 0559163 LFMMVM1-CPVC 11"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20 Gpm la 125 Psi-CPVC sindical0.5-20 gpm--€857.87
WATTS LFMMVM1-QC 1/2 supapă de amestec termostatică, debit de 0.5 până la 13 Gpm | BQ2BWF 0559164 LFMMVM1-QC 1/21 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-Conectare rapidă0.5 - 13 Gpm--€569.18
WATTS LFMMVM1-QC 3/4 Supapă de amestec termostatică, debit de 13 Gpm | BQ2BWG 0559165 LFMMVM1-QC 3/43 / 4 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm-Conectare rapidă13 g / min--€699.63
WATTS LFMMVM1-QC 1 supapă de amestec termostatică, debit de 13 Gpm | BQ2BWJ 0559166 LFMMVM1-QC 11"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm-Conectare rapidă13 g / min--€903.07
WATTS LFMMVM1-PEX-Z4 Supapă de amestec termostatică 1/2, debit de 0.5 până la 13 Gpm | BQ2BWN 0559175 LFMMVM1-PEX-Z4 1/21 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-cârlionțat0.5 - 13 Gpm--€507.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFMMVM1-UT (W/PRESS) 3/4 supapă de amestec termostatică, debit de 0.5 până la 13 Gpm
€381.50 /unitate