APPROVED VENDOR Filtru Y Fnpt Bronz


Filtru
Clasa: 300 , Conexiune: FNPT , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Material garnituri: PTFE , Material carcasă: Bronz , Material: Bronz , Material ecran: Oţel inoxidabil , Sigiliu: PTFE
StilModelÎnălţimeLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiune ecranMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A
GGS_2NYZ7
1 5 / 16 "-400 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F-0.593 "3 / 8 "2.38 "€27.09
A
GGS_2NYZ6
1.25 "1"400 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F1 / 4 "0.394 "1 / 4 "2"€23.27
A
GGS_2NYZ8
1.375 "-400 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F-0.593 "1 / 2 "2.75 "€37.51
A
GGS_2NYZ9
1.625 "1 9 / 20 "400 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F3 / 4 "0.878 "3 / 4 "3.187 "€66.92
A
GGS_2NZA2
2.5 "-400 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F-1.362 "1.25 "4.437 "€63.29
A
GGS_2NZA1
2.125 "-400 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F-1.093 "1"3.75 "€95.18
A
GGS_2NZA3
3"-400 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F-1.562 "1.5 "4.88 "€186.46
A
GGS_2NZA6
6.25 "-300 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F-3.264 "3"10.187 "€618.05

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?