Furnizor APROBAT GGS_2NZA6 Sita Y 3 inch Fnpt Bronz | AE9YCG 6NPX6

APPROVED VENDOR GGS_2NZA6 Y Filtru 3 inch Fnpt Bronz

În stoc
Articol: AE9YCG Model: GGS_2NZA6Crucea Ref: 6NPX6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€618.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Port de suflare (NPT)3"
ConexiuneFNPT
Înălţime6.25 "
MaterialBronz
Presiune maximă300 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F
EcranOţel inoxidabil
Dimensiune ecran3.264 "
PecetluiPTFE
Mărimea3"
Lăţime10.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.69
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8421290065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiune ecranMărimeaLăţimePreț
Furnizor APROBAT GGS_2NYZ6 Y Filtru 1/4 inch Fnpt Bronz | AE9YBX 6NPW7 GGS_2NYZ61.25 "1"400 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F1 / 4 "0.394 "1 / 4 "2"€23.27
Furnizor APROBAT GGS_2NYZ7 Sita Y 3/8in Fnpt Bronz | AE9YBY 6NPW8 GGS_2NYZ71 5 / 16 "-400 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F-0.593 "3 / 8 "2.38 "€27.09
Furnizor APROBAT GGS_2NYZ8 Y Filtru 1/2 inch Fnpt Bronz | AE9YBZ 6NPW9 GGS_2NYZ81.375 "-400 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F-0.593 "1 / 2 "2.75 "€37.51
Furnizor APROBAT GGS_2NYZ9 Y Filtru 3/4in Fnpt Bronz | AE9YCA 6NPX0 GGS_2NYZ91.625 "1 9 / 20 "400 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F3 / 4 "0.878 "3 / 4 "3.187 "€66.93
Furnizor APROBAT GGS_2NZA1 Y Filtru 1 inch Fnpt Bronz | AE9YCB 6NPX1 GGS_2NZA12.125 "-400 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F-1.093 "1"3.75 "€95.18
Furnizor APROBAT GGS_2NZA2 Filtru Y 1-1/4in Fnpt Bronz | AE9YCC 6NPX2 GGS_2NZA22.5 "-400 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F-1.362 "1.25 "4.437 "€63.28
Furnizor APROBAT GGS_2NZA3 Y Filtru 1-1/2 inch Fnpt Bronz | AE9YCD 6NPX3 GGS_2NZA33"-400 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F-1.562 "1.5 "4.88 "€186.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NZA6 Y Filtru 3 inch Fnpt Bronz
€618.06 /unitate