A Consumul aerului: CFM 100 , Setarea alarmei: 10 ppm , Culoare: Negru , Afișare: Cristal lichid , Finalizarea: Pudră acoperită , Interval debit: 0 - 1 lpm , Material: Oţel , Sursa de putere: Adaptor de alimentare de la 115 V AC la 9 V DC pentru alimentare continuă, baterie alcalină de 9 V DC , Interval de presiune: 5 la 125 psi , Tip regulator: Presiune ridicata , Nivel de sunet: 90 dB , Stil: Portabel, sistem de 4 lucrători , Tip: Panou, filtrare aer , vizual: Semnal luminos LED de alimentare externă