Panou de filtrare ALLEGRO SAFETY 9874-MR, Hanson, 125 PSI | AA3UHW 11V245

ALLEGRO SAFETY 9874-MR Panou de filtrare, Hanson, 125 PSI

În stoc
Element: AA3UHW Model: 9874-MRCrucea Ref: 11V245

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,684.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou de filtrare portabil
consum de aerCFM 100
Setare alarmă10 ppm
CuloriNegru
AfişaCristal lichid
finalizareaPudră acoperită
Gama de debit0 - 1 lpm
Înălţime14 1 / 2 "
Lungime21 "
MaterialOţel
Material de construcțieOţel
Sursa de putereAdaptor de alimentare de la 115 V AC la 9 V DC pentru alimentare continuă, baterie alcalină de 9 V DC
Domeniul de presiune5 la 125 psi
Tip regulatorPresiune ridicata
SenzorElectrochimic înlocuibil
Nivelul sunetului90 dB
StilPortabel, sistem de 4 lucrători
TipPanou, filtrare aer
VizualSemnal luminos LED de alimentare externă
Lăţime6 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.89
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
ALLEGRO SAFETY 9876-MR Panou portabil de filtrare, multi-regulator, 6 lucrători | AA3UHX 11V246 9876-MR16 1 / 2 "23 "7 1 / 2 "€5,696.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9874-MR Panou de filtrare, Hanson, 125 PSI
€4,684.09 /unitate