LITTLE GIANT Camion cu platformă cu culoar îngust


Filtru
Diametru roată cu rotire: (2) 8 ", (4) 5" , Material roată roată: poliuretan , Lățimea roții roților: (2) 2 ", (4) 1-1 / 4" , Culoare: Mâner gri/albastru , Înălțimea punții: 10 " , Lățimea punții: 16 " , Finalizarea: Durabil acoperit cu pulbere , Material cadru: Oţel , Ecartament: 12 , Tip mâner: Mâner de țeavă detașabil , Capacitate de incarcare: 2000 lb. , Număr de roți: 6 , Inălțime totală: 58 " , Lățimea totală: 16 "
StilModelLungimea punțiiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
HE-1648-RS
48 "52 "€1,461.42
B
HE-1660-RS
60 "64 "€1,604.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?