LITTLE GIANT HE-1648-RS Camion cu platformă pentru culoar îngust 2000 lb. | AG7BCM 49Y571

LITTLE GIANT HE-1648-RS Camion cu platformă cu culoar îngust 2000 lb.

În stoc
Articol: AG7BCM Model: HE-1648-RSCrucea Ref: 49Y571

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,461.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă cu culoar îngust
Configurare rotiță(2) Rigid, (4) Pivotant
Dia roata cu rotire.(2) 8 ", (4) 5"
Materialul roții rotativepoliuretan
Lățimea roții(2) 2 ", (4) 1-1 / 4"
CuloriMâner gri/albastru
Înălțimea punții10 "
Puntea L x L48 "x 16"
Lungimea punții48 "
Materialul de pe punteOţel
Lățimea punții16 "
finalizareaDurabil acoperit cu pulbere
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Tip mânerMâner de țeavă detașabil
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de roți rotative6
Inălțime totală58 "
Lungime totală52 "
Lățimea totală16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 57.15
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)132.08
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8716805010

Detalii produs:

    • Configurare rotiță ((2) rigidă, (4) rotativă)

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLungime totalăPreț
LITTLE GIANT HE-1660-RS Camion cu platformă cu două mânere 2000 lb. | AG7BCN 49Y572 HE-1660-RS60 "64 "€1,604.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT HE-1648-RS Camion cu platformă cu culoar îngust 2000 lb.
€1,461.43 /unitate