Cabinet Material: Oţel , Dimensiunea roții: 5" , Tip rotiță: Blocarea , Adâncime: 40 " , Dimensiune filtru: 24" x 24" x 1", 24" x 24" x 11 1/2" , Se potrivește: Extractoare PFE-230 , Debit: CFM 750 , Pentru utilizare cu: Sisteme permanente de conducte centrale , Înălțime: 32 1 / 2 " , Lungimea furtunului: 10 ft. , Finisajul carcasei: Acoperit cu pulbere epoxidică , Material carcasă: Oţel , Include: Filtrul HEPA , Design carcasa motorului: Răcire completă a ventilatorului , Faza: 1 , RPM: 3450 RPM , latime: 27 "
Extractoare portabile de fum
Extractoarele portabile de fum Air Systems International sunt proiectate pentru a proteja zona de respirație a utilizatorului de praf și substanțe chimice periculoase. Sunt prevazute cu un suport de baza magnetic si integreaza si 2 motoare de vid. Aceste extractoare de fum au un filtru HEPA de etapă finală pentru captarea a 99.97% din particulele de 0.3 microni, trei filtre plisate pentru a capta particulele de praf cu o eficiență de 50 - 70%. Aceste extractoare de fum oferă filtrare în cinci trepte pentru livrarea aerului curat.
Mecanism de lucru
- Conectați extractorul de fum la o sursă de alimentare care funcționează la 115 VCA.
- Porniți motorul intern și poziționați hota de captare a fumului lângă sursa de fum sau contaminanți.
- Reglați clapeta de debit pentru a regla debitul de aer.
- Monitorizați indicatorul de schimbare a filtrului pentru a afla când filtrele necesită înlocuire.
- Atingeți un debit de aer specificat, cum ar fi 750 cfm cu un braț de 10 picioare.
- Utilizați un braț conductibil cu diametrul de 6 inchi și lung de 10 picioare pentru o mișcare flexibilă (rotație de 270 de grade).
- Asigurați-vă mobilitatea cu rotile de 5 inchi pentru sarcini grele și suportul de bază magnetic opțional.
DESCRIERE
- Aceste motoare funcționează la 115 VCA și consumă un curent de 12.5 A.
- Au o hotă de captare a fumului de 13 inchi și un amortizor de curgere reglabil pentru o eficiență sporită a extracției.
- Aceste extractoare de fum includ un filtru HEPA de etapă finală pentru captarea a 99.97% din particulele de 0.3 microni.
- Acestea au trei filtre plisate pentru a capta particulele de praf cu o eficiență de 50 până la 70%.
- Aceste extractoare de fum oferă filtrare în cinci etape pentru livrarea aerului curat.
- Ele vin cu un indicator de schimbare a filtrului pentru a anunța când filtrul trebuie înlocuit.
- Aceste extractoare de fum vin cu o carcasă din oțel pentru o protecție sporită împotriva prafului, murdăriei și contaminanților.
- Sunt echipate cu rotile de 5 inchi rezistente si un suport de baza magnetic pentru o mobilitate usoara.
Întrebări Frecvente
Cum se instalează aceste extractoare portabile de fum?
- Selectați o locație potrivită lângă sursa de emisie.
- Asigurați o ventilație adecvată în zona de instalare.
- Verificați cerințele de alimentare și asigurați o sursă de alimentare corespunzătoare.
- Poziționați extractorul de fum în siguranță.
- Conectați cablul de alimentare la o priză electrică adecvată.
- Reglați hota de captare a fumului pentru o acoperire eficientă.
- Testați funcționalitatea sistemului înainte de utilizarea obișnuită.
Ce factori ar trebui să fie luați în considerare atunci când alegeți un extractor portabil de fum?
- Cerințe specifice aplicației sau industriei
- Capacitatea fluxului de aer și eficiența de filtrare
- Caracteristici de mobilitate, dimensiune și portabilitate
- Nivelul de zgomot și cerințele de putere
- Caracteristici de siguranță și conformitate cu standardele de siguranță
- Cerințe de întreținere și rentabilitate
Cum funcționează indicatorul de schimbare a filtrului în extractoarele portabile de fum Air Systems International?
- Senzorul sau temporizatorul monitorizează utilizarea și starea filtrelor.
- Calculul duratei de viață a filtrului pe baza orelor de funcționare, a debitului de aer și a eficienței.
- Prag prestabilit sau limită de viață a filtrului.
- Activarea indicatorului când pragul este atins sau depășit.
- Alertă vizuală sau sonoră ca indicator.
- Notificare către utilizator pentru înlocuirea la timp a filtrului.