AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750-8 Extractor de fum cu braț, portabil, 115/230 V AC, 12.5 A, 1 CP | CD6JRM

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750-8 Extractor de fum cu braț, portabil, 115/230 V AC, 12.5 A, 1 CP

Articol: CD6JRM Model: PFE-750-8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€14,544.33 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor portabil de fum
Debitul de aerCFM 750
amperi20A
Lungimea brațului10 ft.
Dimensiunea rotorului5"
Tip rotorBlocarea
Adâncime40 "
Eficiența filtrului99.97%
Dimensiunea filtrului24" x 24" x 1", 24" x 24" x 11 1/2"
Tip filtruPrefiltru HEPA
Eficiența filtrării99.97%
Frecvență60 Hz
Înălţime32 1 / 2 "
Finisajul locuințelorAcoperit cu pulbere epoxidică
Material carcasăOţel
HP1 CP
Grosimea materialului18 cal.
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
Tipul motoruluiTEFC
Fază1
RPM3450 RPM
Voltaj115/230V AC
Roți/Rotile(4) Rotile cu diametrul de 5" cu caracteristică de blocare
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 189
Înălțimea navei (cm)195.58
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8421390190
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiLungimea brațuluiTip filtruDimensiune glugăHPVoltajPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230 Extractor de fum, portabil, 230 cfm | CD6JRC PFE-23015A-Filtrul HEPA-3/4 CP115V AC€5,630.63
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750CAB Extractor portabil de fum Hepa, fără braț | CD6JRN PFE-750CAB12.5A--13 "-115V AC€9,235.23
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE230ARM5 Extractor de fum cu braț, portabil, dimensiune 5 ft., hotă 5 inch | CD6JRR PFE230ARM5-5 ft.-8"--€7,787.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750-8 Extractor de fum cu braț, portabil, 115/230 V AC, 12.5 A, 1 CP
€14,544.33 /unitate