JOHNSON CONTROLS Supape cu glob din oțel inoxidabil din seria VG7000, normal deschise în două căi, NPT


Filtru
Material corp: Bronz , Configurație: În mod normal Deschis , Include: Doar supapă , Material de tăiere: Oţel inoxidabil , Foloseste cu: Actuatoare din seria M9000 și actuatoare pneumatice
StilModelCoeficientul de volumDimensiunea conexiuniiTip conexiuneAdâncimeÎnălţimeProiectarea supapelorLăţimePreț (ex. TVA)
A
VG7243CT
0.731 / 2 "FNPT1 5 / 8 "4 3 / 4 "Mod 23"€531.80
A
VG7243ET
1.81 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "2-Way3"€568.42
A
VG7243GT
4.61 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "2-Way3"€550.70
A
VG7243LT
7.33 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "2-Way3 7 / 32 "€701.40
A
VG7243NT
11.61"(F) NPT2-5/16 "5 31 / 32 "2-Way4.12 "€890.81
A
VG7243PT
18.51.25 "(F) NPT2-11/16 "5.875 "2-Way4 23 / 32 "€1,004.73
A
VG7243RT
28.91.5 "(F) NPT4-5/16 "5 13 / 16 "2-Way5.125 "€1,376.51
A
VG7243ST
46.22"(F) NPT4.25 "6.187 "2-Way5 29 / 32 "€1,600.02

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?