Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS VG7243ET Supapă cu glob cu 2 căi Nu 1/2 inch Fnpt | AD4HXV 41P862

JOHNSON CONTROLS VG7243ET Supapă cu glob cu 2 căi Nu 1/2 inch Fnpt

În stoc
Articol: AD4HXV Model: VG7243ETCrucea Ref: 41P862
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
€568.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă glob
Material corpBronz
Coeficientul de volum1.8
ConfiguraţieÎn mod normal Deschis
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiune(F) NPT
Adâncime1.625 "
Înălţime4.75 "
Max. Temperatura apei.338 grade F
Presiune sigură a aburului100 psi
Presiune sigură a apei de lucru308 psi
Tăiați materialulOţel inoxidabil
Proiectarea supapelor2-Way
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481809050
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumDimensiunea conexiuniiTip conexiuneAdâncimeÎnălţimeProiectarea supapelorLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS VG7243CT Servomotor fără valvă glob, dimensiunea conexiunii de 1/2 inch, 2 căi, normal deschis | AD4HXU 41P861 VG7243CT0.731 / 2 "FNPT1 5 / 8 "4 3 / 4 "Mod 23"€531.80
JOHNSON CONTROLS VG7243GT Supapă cu glob cu 2 căi Nu 1/2 inch Fnpt | AD4HXW 41P863 VG7243GT4.61 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "2-Way3"€550.70
JOHNSON CONTROLS VG7243LT Supapă cu glob cu 2 căi Nu 3/4 inch Fnpt | AD4HXX 41P864 VG7243LT7.33 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "2-Way3 7 / 32 "€701.40
JOHNSON CONTROLS VG7243NT Supapă cu glob cu 2 căi Nr. 1 inch Fnpt | AD4HXY 41P865 VG7243NT11.61"(F) NPT2-5/16 "5 31 / 32 "2-Way4.12 "€890.81
JOHNSON CONTROLS VG7243PT Supapă cu glob cu 2 căi Nu 1-1/4 inch Fnpt | AD4HXZ 41P866 VG7243PT18.51.25 "(F) NPT2-11/16 "5.875 "2-Way4 23 / 32 "€1,004.72
JOHNSON CONTROLS VG7243RT Supapă cu glob cu 2 căi Nu 1-1/2 inch Fnpt | AD4HYA 41P868 VG7243RT28.91.5 "(F) NPT4-5/16 "5 13 / 16 "2-Way5.125 "€1,376.51
JOHNSON CONTROLS VG7243ST Supapă cu glob cu 2 căi No 2 inch Fnpt | AD4HYC 41P870 VG7243ST46.22"(F) NPT4.25 "6.187 "2-Way5 29 / 32 "€1,600.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7243ET Supapă cu glob cu 2 căi Nu 1/2 inch Fnpt
€568.42 /unitate