A B Rulmenti: Manșon , Diametrul corpului: 3.5 " , Diametru cerc șurub.: 2-13/16 " , Carcasa: Air-Over complet închis , Cadru: nonstandard , Material cadru: Aluminiu , Clasa de izolare: A , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: Polul umbrit , Design carcasa motorului: Air-Over complet închis , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Design arbore motor: Filetat , Subaplicație motor: Frigider / Congelator , Tip motor: Polul umbrit , RPM plăcuță: 1550 , Faza: 1 , Interval RPM: 1501-1600 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 1 / 4 " , Lungimea axului: 1 / 2 " , Tip arbore: Filetat 1 / 4-20
Motoare cu rulmenți, stâlp umbrit
Motoarele pentru rulmenți Dayton au un cuplu de pornire scăzut care oferă o pornire lină și silențioasă, împreună cu economice. Sunt echipate cu un rulment cu manșon singur care necesită mai puțină întreținere în comparație cu motoarele. Acești rulmenți sunt de obicei motoare deteriorate ale rulmenților. Alegeți dintr-o gamă de motoare pentru rulmenți unități, disponibile în opțiunile de protecție termică auto și impedanță.