GENERAL ELECTRIC Întrerupătoare de carcasă turnate: Seria TECL


Filtru
Evaluare AIC: 100kAIC @ 480V , Tip cadru: TECL , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
TECL36003
3A-
RFQ
A
TECL36007
7A-
RFQ
A
TECL36015
15A-
RFQ
A
TECL36050
50A-
RFQ
B
TECL36150
150A€1,785.20
RFQ

Întrerupătoare de carcasă turnate: Seria TECL

Protectiile IEC General Electric sunt ideale pentru protejarea echipamentelor industriale de daune cauzate de suprasarcina si conditiile de scurtcircuit. Aceste unități sunt echipate cu o declanșare magnetică care previne explozia neplăcută, în timpul supratensiunilor temporare, oferind în același timp un răspuns instantaneu la declanșare la supratensiuni severe de putere. Acestea au o carcasă turnată pentru a ține componentele care transportă curent, dispozitivele de declanșare și alte mecanisme integrate într-o unitate compactă. Aceste întreruptoare listate UL sunt capabile să furnizeze o capacitate maximă de întrerupere de 100 kA la 480 VAC și sunt, de asemenea, potrivite pentru aplicații de alimentare inversă. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste întrerupătoare din seria TECL disponibile cu valori nominale de până la 150A pornit Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?