Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor rulment unitar DAYTON 4YFG3 1/83 CP 1550 Rpm 230v | AE2MJK

DAYTON 4YFG3 motor rulment unitate 1/83 CP 1550 rpm 230v

În stoc
Articol: AE2MJK Model: 4YFG3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€58.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul rulmentului unității
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.3.5 "
Bolt Circle Dia.2-13/16 "
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-lenonstandard
Materiale cadruAluminiu
Amplificatori de încărcare completă0.33
HP1/83
Hz50/60
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax2.625 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiSpate / Picior
Proiectarea arborelui motorFiletat
Rotirea arborelui motorCCWLE
Aplicație sub motorFrigider / Congelator
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPolul umbrit
MontarePiciorul spate și dublu
RPM pe placa de identificare1550
Wați de ieșire9
Lungime totală3.125 "
Fază1
RotațieCCWLE
Gama RPM1501-1600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 4 "
Lungimea axului1 / 2 "
Orientarea arboreluiSus, Jos sau Orizontal
Tipul axuluiFiletat 1 / 4-20
Protectie termalaAuto
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1385
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8501104020
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelRotațieAmplificatori de încărcare completăHPOrientarea arboreluiProtectie termalaVoltajHzLungime mai mică axPreț
Motor rulment unitar DAYTON 4YFF6 1/150cp 1550 rpm 115v | AE2MJD 4YFF6CCWLE0.341/150Sus, Jos sau Orizontalimpedanta115602.625 "€52.59
Motor rulment unitar DAYTON 4YFF7 1/150cp 1550 rpm 115v | AE2MJE 4YFF7CWLE0.341/150Sus, Jos sau Orizontalimpedanta115602.625 "€52.43
Motor rulment unitar DAYTON 4YFF8 1/125 CP 1550 Rpm 115 V | AE2MJF 4YFF8CCWLE0.421/125Sus, Jos sau Orizontalimpedanta11550/602.625 "€56.10
Motor rulment unitar DAYTON 4YFF9 1/125cp 1550 Rpm 115v | AE2MJG 4YFF9CWLE0.421/125Sus, Jos sau Orizontalimpedanta11550/602.625 "€54.11
Motor rulment unitar DAYTON 4YFG1 1/83 CP 1550 Rpm 115v | AE2MJH 4YFG1CCWLE0.621/83Sus, Jos sau OrizontalAuto11550/602.625 "€50.14
Motor rulment unitar DAYTON 4YFG2 1/83 CP 1550 Rpm 115v | AE2MJJ 4YFG2CWLE0.621/83Sus, Jos sau OrizontalAuto11550/602.625 "€55.31
Motor rulment unitar DAYTON 4YFG4 1/83 CP 1550 Rpm 230v | AE2MJL 4YFG4CWLE0.331/83Sus, Jos sau OrizontalAuto23050/602.625 "€58.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4YFG3 motor rulment unitate 1/83 CP 1550 rpm 230v
€58.59 /unitate