BROAN NUTONE Ventilator de tavan, izolat


Filtru
Materialul carcasei: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Max. Temp. admisie: 104 grade F , Carcasa motorului: Operatii Deschise , Izolarea motorului: Clasa B , Poziție de montare: Tavan sau perete , Faza: 1 , Viteza: 1 , Tip: Izolat , Voltaj: 120 VAC , Materialul roții: Polimer
StilModelCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Conducta Dia.Amplificatori de încărcare completăPreț (ex. TVA)
A
L100
12136115-6 dia.-6"1.10-
RFQ
A
L150
94181161-6 dia.-6"1.3€373.57
A
L200
144231214518 Dia.-8"1.80€402.73
B
L400
182480442334.518.5-1.4€714.64
A
L250
201272261998 Dia.-8"2.1€420.74
A
L300
2543123092198 Dia.-8"2.60€424.11
B
L500
3395385201864.518.510 "2.20€853.27
B
L700
5347227043334.518.510 "2.90€994.37
C
L900
63691890539081212 "3.00€1,171.88
C
L1500
11031578152681681212 "5.00€1,395.61

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?