BROAN L400 Ventilator Losone 400 Cfm | AD9NCQ 4TR56

BROAN NUTONE L400 Ventilator Losone 400 Cfm

În stoc
Articol: AD9NCQ Model: L400Crucea Ref: 4TR56

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€714.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de tavan
CFM @ 0.000-In. SP480
CFM @ 0.100-In. SP442
CFM @ 0.125-In. SP434
CFM @ 0.250-In. SP388
CFM @ 0.375-In. SP344
CFM @ 0.500-In. SP299
CFM @ 0.625-In. SP229
CFM @ 0.750-In. SP182
CFM @ 1.000-In. SP33
Înălțimea de descărcare (în.)4.5
Lățime de descărcare (in)18.5
Amplificatori de încărcare completă1.4
Lungimea grilei23-1 / 4 In.
Material grilăMetal
Lățimea grilei14 In.
Înălțimea carcasei11.75 "
Lungimea carcasei21.5 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei12.25 "
Hz60
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiOperatii Deschise
Izolație motorieClasa B
RPM motor735
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Poziție de montareTavan sau perete
Fază1
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.2.0
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.2.4
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.2.3
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.2.8
Viteză1
Control de viteza4C331 sau 6E897
TipIzolat
Voltaj120 VAC
Watts146
Diametrul roților7 13 / 16 "
Materialul roțiiPolimer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)41.15
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)65.02
Codul HS8414513000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoare grilă (alb)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Conducta Dia.Amplificatori de încărcare completăPreț
BROAN L100 Ventilator Tavan 115 Cfm | AD9NCA 4TR42 L10012136115-6 dia.-6"1.10-
RFQ
BROAN L150 Ventilator Tavan 161 Cfm | AD9NCC 4TR44 L15094181161-6 dia.-6"1.3€373.58
BROAN L1500 Ventilator Losone 1500 Cfm | AD9NCD 4TR45 L150011031578152681681212 "5.00€1,395.61
BROAN L200 Fan Losone 200 Cfm | AD9NCG 4TR48 L200144231214518 Dia.-8"1.80€402.74
BROAN L250 Fan Losone 250 Cfm | AD9NCK 4TR51 L250201272261998 Dia.-8"2.1€420.74
BROAN L300 Ventilator Tavan 302 Cfm | AD9NCM 4TR53 L3002543123092198 Dia.-8"2.60€424.11
BROAN L500 Ventilator Tavan 520 Cfm | AD9NCT 4TR58 L5003395385201864.518.510 "2.20€853.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE L400 Ventilator Losone 400 Cfm
€714.64 /unitate