BUSSMANN Siguranță de mare viteză DFJ Drive, clasa J, 600 VAC/450 VDC


Filtru
Material corp: Melamina , Clasa: J , Evaluare curentă: 40A , Element: Singur , Funcțional egal cu: Mersen/Ferraz Shawmut HSJ , Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS , Înălțime: 1" , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Actiune rapida , Material tub: Melamina
StilModelVoltajStilul corpuluiAdâncimeLăţimeDiametruAmplificatoare cu siguranțăCodul suportului siguranțeiEvaluarea întreruperiiPreț (ex. TVA)
A
DFJ-100-W
--------€107.26
B
DFJ-90-W
--------€107.26
B
DFJ-70-W
--------€107.26
B
DFJ-80-W
--------€107.26
C
DFJ-25
600VAC / 450VDCCilindric13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "25Z200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€122.81
C
DFJ-45
600VAC / 450VDCCilindric1-1/16 "1 1 / 16 "1 1 / 16 "45AA200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€205.47
D
DFJ-150
600VAC / 450VDCLamă1.625 "1.62 "1.625 "150-200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€822.35
D
DFJ-400
600VAC / 450VDCLamă2-7/64 "2 7 / 64 "2 7 / 64 "400-200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€1,717.94
C
DFJ-5
600VAC / 450VDCCilindric13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "5Z200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€127.80
C
DFJ-6
600VAC / 450VDCCilindric13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "6Z200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€119.82
C
DFJ-8
600VAC / 450VDCCilindric13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "8Z200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€125.83
D
DFJ-90
600VAC / 450VDCLamă1.125 "1.12 "1.125 "90-200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€429.03
D
DFJ-100
600VAC / 450VDCLamă1.125 "1.12 "1.125 "100-200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€420.94
D
DFJ-110
600VAC / 450VDCLamă1.625 "1.62 "1.625 "110-200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€911.06
D
DFJ-350
600VAC / 450VDCLamă2-7/64 "2 7 / 64 "2 7 / 64 "350-200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€685.54
D
DFJ-450
600VAC / 450VDCLamă2.5 "2.5 "2.5 "450-200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€2,406.17
D
DFJ-600
600VAC / 450VDCLamă2.5 "2.5 "2.5 "600-200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€2,432.34
C
DFJ-1
600VAC / 450VDCCilindric13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "1Z200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€126.62
C
DFJ-4
600VAC / 450VDCCilindric13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "4Z200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€133.72
C
DFJ-20
600VAC / 450VDCCilindric13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "20Z200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€94.00
D
DFJ-500
600VAC / 450VDCLamă2.5 "2.5 "2.5 "500-200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€2,406.17
C
DFJ-50
600VAC / 450VDCCilindric1-1/16 "1 1 / 16 "1 1 / 16 "50AA200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€201.42
D
DFJ-80
600VAC / 450VDCLamă1.125 "1.12 "1.125 "80-200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€435.51
D
DFJ-125
600VAC / 450VDCLamă1.625 "1.62 "1.625 "125-200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€511.49
D
DFJ-175
600VAC / 450VDCLamă1.625 "1.62 "1.625 "175-200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€919.16
D
DFJ-225
600VAC / 450VDCLamă2-7/64 "2 7 / 64 "2 7 / 64 "225-200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€635.57
D
DFJ-250
600VAC / 450VDCLamă2-7/64 "2 7 / 64 "2 7 / 64 "250-200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€635.57
D
DFJ-300
600VAC / 450VDCLamă2-7/64 "2 7 / 64 "2 7 / 64 "300-200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€685.54
C
DFJ-2
600VAC / 450VDCCilindric13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "2Z200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€126.62
D
DFJ-200
600VAC / 450VDCLamă1.625 "1.62 "1.625 "200-200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€823.86
C
DFJ-3
600VAC / 450VDCCilindric13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "3Z200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€127.80
C
DFJ-10
600VAC / 450VDCCilindric13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "10Z200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€120.32
C
DFJ-12
600VAC / 450VDCCilindric13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "12Z200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€133.45
C
DFJ-15
600VAC / 450VDCCilindric13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "15Z200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€94.00
C
DFJ-30
600VAC / 450VDCCilindric13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "30Z200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€122.97
C
DFJ-60
600VAC / 450VDCCilindric1-1/16 "1 1 / 16 "1 1 / 16 "60AA200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€130.08
D
DFJ-70
600VAC / 450VDCLamă1.125 "1.12 "1.125 "70-200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€430.78
C
DFJ-35
600VAC / 450VDCCilindric1-1/16 "1 1 / 16 "1 1 / 16 "35AAA200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€130.08
E
DFJ-40
600 V AC sau mai puțin, 450 V DC sau mai puținCilindric1-1/16 "1"1 1 / 16 "40AA100 kAIC 450 V DC, 200 kAIC la 600 V AC€130.08

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?