A B Înălțimea de descărcare (în): 8 , Înălțimea carcasei: 14.5 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Lățimea carcasei: 14.375 " , Hz: 60 , izolate: Da , Max. Temp. admisie: 104 grade F , Izolarea motorului: Clasa B , Tip motor: Polul umbrit , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Viteza: 1 , Tip: Doublewide , Voltaj: 115
Ventilator de dulap în linie, Doublewide
Ventilatoarele Dayton în linie dublă sunt potrivite pentru ventilația continuă în toaletele publice și sălile de conferințe. Aceste ventilatoare dispun de motoare deschise protejate termic, rezistente la picurare, care funcționează la o viteză maximă de 1610 rpm și oferă montare orizontală/verticală pentru o instalare ușoară. Ele vin integrate cu roți din oțel / plastic / aluminiu și sunt disponibile în lungimi de carcasă cuprinse între 18 și 45.5 inci.