DAYTON 3DPF6 Ventilator de dulap în linie 1584 Cfm 115v | AC8TMM

DAYTON 3DPF6 Ventilator in-line pentru cabinet 1584 Cfm 115v

În stoc
Element: AC8TMM Model: 3DPF6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,343.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator în linie
CFM @ 0.000-In. SP1584
CFM @ 0.100-In. SP1543
CFM @ 0.125-In. SP1533
CFM @ 0.200-In. SP1503
CFM @ 0.250-In. SP1483
CFM @ 0.375-In. SP1439
CFM @ 0.500-In. SP1395
CFM @ 0.625-In. SP1345
CFM @ 0.750-In. SP1293
CFM @ 0.875-In. SP1238
CFM @ 1.000-In. SP1181
Înălțimea de descărcare (în.)8
Lățime de descărcare (in)18.75
Amplificatori de încărcare completă7.80
Înălțimea carcasei14.5 "
Lungimea carcasei23.75 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei14.375 "
Hz60
Înălțimea de admisie (în.)13-1 / 4
Lățime admisie (in.)22-5 / 8
IzolatDa
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiOperatii Deschise
Izolație motorieClasa B
RPM motor1450
Tipul motoruluiPolul umbrit
Poziție de montareIn linie
Număr de viteze1
Fază1
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.3.3
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.3.2
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.3.2
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.3.2
Viteză1
Control de viteza1DGV3
TipDoublewide
Voltaj115
Watts822
Diametrul roților7 1 / 2 "
Materialul roțiiPlastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.912
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)69.85
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPLățime de descărcare (in)Amplificatori de încărcare completăPreț
DAYTON 6WZN8 Ventilator în linie pentru dulap 737 Cfm | AF2PKD 6WZN8334737698---104.40€1,182.22
DAYTON 6WZN9 Ventilator de dulap în linie 813 Cfm | AF2PKE 6WZN9638813784603567527103.77€1,251.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3DPF6 Ventilator in-line pentru cabinet 1584 Cfm 115v
€1,343.39 /unitate