DAYTON 6WZN8 Ventilator în linie pentru dulap 737 Cfm | AF2PKD

DAYTON 6WZN8 Ventilator în linie pentru cabinet 737 Cfm

În stoc
Articol: AF2PKD Model: 6WZN8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,182.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator în linie
CFM @ 0.000-In. SP737
CFM @ 0.100-In. SP698
CFM @ 0.125-In. SP688
CFM @ 0.200-In. SP658
CFM @ 0.250-In. SP635
CFM @ 0.375-In. SP567
CFM @ 0.500-In. SP475
CFM @ 0.625-In. SP334
Înălțimea de descărcare (în.)8
Lățime de descărcare (in)10
Amplificatori de încărcare completă4.40
Înălțimea carcasei14.5 "
Lungimea carcasei18 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei14.375 "
Hz60
Înălțimea de admisie (în.)13-1 / 4
Lățime admisie (in.)16-7 / 8
IzolatDa
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți dovada de picurare
Izolație motorieClasa B
RPM motor1080
Tipul motoruluiPolul umbrit
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Număr de viteze1
Fază1
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.2.5
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.2.5
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.2.5
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.2.5
Viteză1
Control de viteza1DGV2
TipDoublewide
Voltaj115
Watts325
Diametrul roților7 5 / 8 "
Materialul roțiiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.5015
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)53.85
Lățimea navei (cm)45.21
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPLățime de descărcare (in)Amplificatori de încărcare completăPreț
DAYTON 3DPF6 Ventilator de dulap în linie 1584 Cfm 115v | AC8TMM 3DPF613451584154312931238118118.757.80€1,343.39
DAYTON 6WZN9 Ventilator de dulap în linie 813 Cfm | AF2PKE 6WZN9638813784603567527103.77€1,251.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6WZN8 Ventilator în linie pentru cabinet 737 Cfm
€1,182.22 /unitate