Guri de aerisire

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Ventilator carcasă, dimensiune 130cm, 400V, frecvență 60 Hz, galvanizat
Cod produs: CF3HGG
Model: V4D1521M11236
€656.62 /unitate
Vezi detalii
Ventilator de evacuare 12 inch 889 Cfm
Cod produs: AA2CTC
Model: 10D954
€348.69 /unitate
Adauga in cos
Ventilator de evacuare 48 inch Volți 115/230
Cod produs: AF3FRJ
Model: 7CF44
€4,279.25 /unitate
Adauga in cos
Ventilator de evacuare cu pachet de antrenare, lamă de 48 inchi, 1 CP, 22617 cfm, 115/208-230 V AC
Cod produs: CJ2DAT
Model: 7M836
€4,261.73 /unitate
Vezi detalii
Ventilator de evacuare cu pachet de antrenare, lamă de 54 inchi, 2 CP, 32589 cfm, 208-230/460 V AC
Cod produs: CJ2DAM
Model: 7M856
€6,306.27 /unitate
Vezi detalii
Ventilator de eșapament, rezistent la explozie, presiune ridicată, dimensiune 24 inch, 3 faze, 3 CP
Cod produs: CE8BQD
Model: 924-3-3-EXP
€2,885.19 /unitate
Vezi detalii
Ventilator de evacuare, rezistent la explozie, dimensiune 48 inch, 3 fază, 3/4 CP
Cod produs: CE8BKR
Model: 848-3/4X-3-EXP
€4,322.01 /unitate
Vezi detalii
Ventilator de evacuare, dimensiune 24 inch, 1 faze, 1 CP
Cod produs: CE8BCE
Model: 624-1-1-TEFC
€1,975.05 /unitate
Vezi detalii
Cutie de montare ventilator și obturator
Cod produs: CE8EBY
Model: HDBX-54
€1,778.70 /unitate
Vezi detalii
Grilă de evacuare a ventilatorului cu filtru, dimensiune de 10 inchi, gri
Cod produs: CH8MCJ
Model: HG1000504
Vezi detalii
Rough-In Kit, 4 Housing, Bracket and Duct, 80 cfm, Pack Of 4
Cod produs: CL3ZMP
Model: 98502
€214.83 /unitate
Adauga in cos
Ventilator de evacuare Upblast, de înaltă presiune, 3/4 CP, 3 faze, 208/230/460 V
Cod produs: CE7WDB
Model: 32602
€3,533.38 /unitate
Vezi detalii
12...126127

Guri de aerisire

Ventilatoarele de evacuare elimină în mod obișnuit fumul și mirosurile și reduc umiditatea din magazine, restaurante, pardoseli de producție și clădiri comerciale. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste ventilatoare de la mărci precum Airmaster Fan, Vestil, Broan, Dayton, Delhi, Fantech și Maradyne. Ele ajută la răcirea rapidă a zonelor care devin fierbinți ca urmare a gătitului sau a dușului și sunt, în general, montate printr-o decupare într-un perete sau acoperiș. Aceste ventilatoare de evacuare sunt, în general, acționate cu energie electrică și pot fi controlate de un întrerupător de perete sau un termostat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?