DAYTON 10D954 Ventilator de evacuare 12 inch 889 Cfm | AA2CTC

DAYTON 10D954 Ventilator de evacuare 12 inch 889 Cfm

În stoc
Articol: AA2CTC Model: 10D954

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€348.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C556
Tip rulmentManșon
CFM @ 0.000-In. SP889
CFM @ 0.125-In. SP733
CFM @ 0.250-In. SP509
Dimensiunea A16 "
Dimensiunea B4-1/2 "
Dimensiunea C2-3/4 "
Dimensiunea D12-1/4 "
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C211
Lățimea flanșei1"
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă1.8
Obturator de perete galvanizat Nr.1C742
Material de gardăOţel
Înălţime16 "
Hz60
În interiorul Dia.12-3/8 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime3-11/16 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/30
Izolație motorieClasa B
RPM motor1600
Poziție de montareVertical
Numărul de lame3
În afara Dia.16 "
Fază1
Elice Dia.12 "
Material eliceAluminiu
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.6.4
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.6.2
Control de viteza48C172
TipUnitate directă de serviciu mediu
Venturi Clearance Dia.12-3/8 "
Adâncimea Venturi2-1/2 "
Voltaj115
Watts25
Lăţime16 "
Sârmă de protecție finisatăPlacat cu zinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.4075
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8414519060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCP motorTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPRPM motorNumărul de lameSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Control de vitezaPreț
DAYTON 10D963 Ventilator de evacuare 12 inch 1286 Cfm | AA2CTL 10D9631/4Minge12861750511.211.6Nu€1,001.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10D954 Ventilator de evacuare 12 inch 889 Cfm
€348.69 /unitate