A B Obturator de perete din aluminiu nr .: 4C556 , CFM @ 0.375-in. SP: 902 , CFM @ 0.500-in. SP: 666 , dimensiunea A: 16 " , Dimensiunea B: 4-1/2 " , Dimensiunea D: 12-1/4 " , Obloane din fibră de sticlă Nr.: 5C211 , Lățimea flanșei: 1" , Finisaj cadru: Galvanizat , Material cadru: Galvanizat , Obloane de perete galvanizate Nr.: 1C742 , Material de protecție: Oţel , Înălțime: 16 " , Hz: 60 , Diametru interior: 12-3/8 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Carcasa motorului: Aer complet închis peste , Izolarea motorului: Clasa B , Poziție de montare: Vertical , Diametru exterior: 16 " , Faza: 1 , Diametru elice: 12 " , Material elice: Aluminiu , Venturi Clearance Dia.: 12-3/8 " , Venturi Adâncime: 2-1/2 " , latime: 16 " , Finisaj de protecție a sârmei: Placat cu zinc
Ventilatoare de eșapament cu acționare directă cu protecție de admisie, lamă de 12 inci
Ventilatoarele de evacuare Dayton elimină mirosurile, umezeala și fumul din interior spre exteriorul unui aerisire din depozite și birouri. Au o construcție din oțel galvanizat cu elice din aluminiu pentru rezistență la coroziune, durabilitate și rezistență la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F. Aceste ventilatoare sunt proiectate astfel încât motorul să fie conectat direct la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Acestea au apărătoare de admisie care împiedică obstacolele mari sau resturile să pătrundă în palele ventilatorului. Modelele selectate vin cu o opțiune de control al vitezei pentru controlul vitezei ventilatoarelor de evacuare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile la viteze ale motorului de 1650 și 1772 rpm.
DESCRIERE
- Ventilatoarele de evacuare cu acționare directă Dayton au o construcție din oțel galvanizat cu elice din aluminiu pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
- Motorul lor de 1/30 sau 1/4 CP care funcționează la o putere de 115 / 230VAC, are un aer complet închis peste carcasă și rulmenți cu manșon pentru o funcționare lină și silențioasă, prevenind în același timp pătrunderea de lichid sau reziduuri în interiorul motorului.
- Aceste ventilatoare de evacuare cu 3/5 lame și 12 inchi produc un flux de aer evacuat de 912/1450 cfm la o presiune statică de 0.00 inci.
- Vin cu găuri de montare pre-perforate pentru o instalare ușoară și rapidă pe pereți.
Accesorii compatibile
- Obturator de perete Dayton 4C556: Aceste obloane de evacuare de uz general cu flanșă spate sunt utilizate cu aceste ventilatoare de evacuare pentru protecție împotriva intemperiilor.
- Dayton VE10D954GG Apărătoare pentru ventilator: Aceste apărătoare pentru ventilator previn rănile și intrarea obiectelor mari sau a resturilor în ventilator.
- Dayton Motors: Utilizatorii pot înlocui motoarele acestor ventilatoare de evacuare pentru a îmbunătăți performanța sau a crește eficiența.
- Elice de schimb: Aceste elice înlocuiesc palele de ventilator vechi, uzate sau deteriorate ale acestor ventilatoare de evacuare.
Întrebări Frecvente
Care este temperatura maximă pe care o poate suporta un ventilator de evacuare direct Dayton?
Aceste ventilatoare de evacuare de 12 inchi pot rezista la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F.
Care este nivelul de zgomot al acestor ventilatoare de evacuare directă?
Aceste ventilatoare de evacuare de 12 inchi produc un zgomot de 6.4 / 11.7 soni la o presiune statică de 0.00 inci și la o distanță de 5 picioare.
Care este diferența dintre ventilatoarele cu acționare directă și cele cu curea?
Motorul acestor ventilatoare de evacuare cu acționare directă este conectat direct la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Ventilatoarele care au un design de transmisie prin curea oferă o flexibilitate mai mare în ceea ce privește viteza de rotație, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului, dar sunt mai puțin eficiente.