DAYTON 10D963 Ventilator de evacuare 12 inch 1286 Cfm | AA2CTL

DAYTON 10D963 Ventilator de evacuare 12 inch 1286 Cfm

În stoc
Element: AA2CTL Model: 10D963

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,001.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C556
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP1286
CFM @ 0.125-In. SP1192
CFM @ 0.250-In. SP1077
CFM @ 0.375-In. SP902
CFM @ 0.500-In. SP666
Dimensiunea A16 "
Dimensiunea B4-1/2 "
Dimensiunea C2-1/2 "
Dimensiunea D12-1/4 "
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C211
Lățimea flanșei1"
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă3.1/1.6
Obturator de perete galvanizat Nr.1C742
Material de gardăOţel
Înălţime16 "
Hz60
În interiorul Dia.12-3/8 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime10-1/8 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1750
Poziție de montareVertical
Numărul de lame5
În afara Dia.16 "
Fază1
Elice Dia.12 "
Material eliceAluminiu
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.11.2
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.11.6
Control de vitezaNu
TipUnitate directă de mare capacitate
Venturi Clearance Dia.12-3/8 "
Adâncimea Venturi2-1/2 "
Voltaj115/230
Watts186
Lăţime16 "
Sârmă de protecție finisatăPlacat cu zinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.133
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)42.93
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCP motorTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPRPM motorNumărul de lameSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Control de vitezaPreț
DAYTON 10D954 Ventilator de evacuare 12 inch 889 Cfm | AA2CTC 10D9541/30Manșon889160036.46.248C172€348.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10D963 Ventilator de evacuare 12 inch 1286 Cfm
€1,001.57 /unitate