Camioane pentru depozitare cu scule și coșuri

Filtru

DURHAM MANUFACTURING -

Camioane mobile cu cadru A

StilModelConfiguraţiePreț (ex. TVA)
AAF-3048-PBLP-95Panou îndoit / panou cu gaură rotundă pe părțile opuse€1,786.10
BAF-3048-LP-95Panou îndoit ambele părți€1,432.84
CAF-3048-PB-95Panou cu gaură rotundă ambele părți€1,913.26
KENNEDY -

Panou de panouri din seria VTC

Panourile din seria Kennedy VTC au perforații cu orificii pătrate utilizate pentru depozitarea uneltelor și a altor consumabile industriale, cu acces rapid și ușor la ele. Aceste panouri sunt fabricate din oțel armat, cu un finisaj acoperit cu pulbere rezistent la coroziune pentru rezistență și durabilitate, și dispun de cleme de blocare KMC pentru a fixa suporturile de scule pe panou. Fiecare panou cu pereți măsoară 18 x 1/2 x 36 inchi (lățime x adâncime x înălțime) și are o gaură de 3/8 inch care poate bloca cu ușurință materialele depozitate pe panou pentru a preveni îndepărtarea lor accidentală.

StilModelCuloriAdâncimeÎnălţimeArticolCapacitate de încărcareMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A50002BLAlbastru--Panou Pegboard60 lb.Oţel-€233.45
B50004BLAlbastru--Set de panouri pentru tablă120 lb.Oţel-€663.68
C50002BRid maro1 / 2 "36 "Panou Pegboard-Oţel18 "€187.39
RFQ
D50004BRid maro1 / 2 "36 "Panou Pegboard-Oţel18 "€541.49
RFQ
E50002UGYGri--Panou Pegboard60 lb.Oţel-€233.45
F50004UGYGri--Set de panouri pentru tablă120 lb.Oţel-€663.68

Camioane pentru depozitare cu scule și coșuri

Camioanele de depozitare cu panouri de scule și containere sunt folosite pentru a sorta, afișa și muta uneltele pe șantier. Raptor Supplies oferă o mare varietate de aceste camioane de depozitare pentru panouri de instrumente și pubele, de la mărci precum Kennedy și Producția Durham. Aceste unități au panouri din pereți unde utilizatorii pot agăța unelte și accesorii. Acestea dispun de o tavă inferioară care poate ține unelte electrice și echipamente care nu pot fi agățate pe placă. Aceste unități sunt disponibile în înălțimi cuprinse între 36 și 57 de inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?