DURHAM MANUFACTURING AF-3048-PB-95 Camion mobil cu cadru în A, panou cu pereți, dimensiune 30 x 54-1/2 x 57 inch | AE6GXF 5RXD2

DURHAM MANUFACTURING AF-3048-PB-95 Camion mobil cu cadru în A, panou cu pereți, dimensiune 30 x 54-1/2 x 57 inch

În stoc
Articol: AE6GXF Model: AF-3048-PB-95Crucea Ref: 5RXD2

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,077.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion mobil A-Frame
AsamblateComplet
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Dimensiunea rotorului5 "x 1-1 / 4"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu pauză
CuloriGri
ConfiguraţiePanou cu gaură rotundă ambele părți
finalizareaPulbere
Mărimea găurii1 / 4 "
Distanța dintre găuri1"
MaterialOţel
Adâncimea totală30 "
Inălțime totală57 "
Lățimea totală48 "
Panou de tipGaură rotundă
Depozitare32 sq ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99.45
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)138.43
Lățimea navei (cm)144.78
Codul HS8716805010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConfiguraţiePreț
DURHAM MANUFACTURING AF-3048-LP-95 Camion mobil cu cadru în A, panou cu jaluzele, dimensiune 30 x 54-1/2 x 57 inch | AE6GXE 5RXD1 AF-3048-LP-95Panou îndoit ambele părți€1,503.91
DURHAM MANUFACTURING AF-3048-PBLP-95 Camion mobil cu cadru în A, panou cu pere și perle, dimensiune 30 x 54-1/2 x 57 inch | AE6GXG 5RXD3 AF-3048-PBLP-95Panou îndoit / panou cu gaură rotundă pe părțile opuse€1,875.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING AF-3048-PB-95 Camion mobil cu cadru în A, panou cu pereți, dimensiune 30 x 54-1/2 x 57 inch
€2,077.01 /unitate