Compresoare de aer furnizate și pompe de aer ambientale

Filtru

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Compresoare din seria Twin Air

Compresoarele din seria Air Systems International Twin Air sunt utilizate pentru furnizarea de aer respirabil lucrătorilor din spații închise, furnizând aer pentru unelte și echipamente pneumatice. Aceste compresoare suportă sisteme acționate cu aer în zone îndepărtate, fără acces la o sursă fixă ​​de aer. Acestea dispun de anvelope pneumatice de 10 inchi care permit o portabilitate ușoară și o placă de protecție încorporată pentru a facilita urcarea scărilor, făcându-le potrivite pentru utilizare în diferite medii de lucru. Aceste compresoare din seria Twin Air au un ansamblu de rezervor Twin-Air de 8 galoane care oferă 8.5 picioare cubi de aer de stocare la 110 psi, permițând o alimentare stabilă cu aer chiar și în perioadele de vârf. Sunt echipate cu ieșiri de cuplare în stil Hansen din seria 1 de 2/5000 inch pentru conectarea ușoară la furtunurile de aer.

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
ATA-1Compresor de aer respirator€4,519.51
BTA-3EACompresor de aer respirator€12,927.91
BTA-3Compresor de aer respirator€11,907.68
BTA-3-50Compresor de aer respirator€12,604.52
BTA-3EXPCompresor de aer respirator€15,030.02
ATA-3GCompresor de aer respirator€5,489.72
RFQ
CTA-3TCisternă€1,608.91
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Sisteme de compresoare de aer respirabil

StilModelamperiFurtun Dia.Oamenii slujițiPreț (ex. TVA)
ACOMP-2--2€7,430.11
ACOMP-117.2A--€6,783.31
RFQ
ACOMP-3EA17.5A1/2 ", 3/8"3€18,272.10
ACOMP-320A1 / 2 "3€13,652.54
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Distribuitoare de aer respirabil

StilModelPresiune maximăPreț (ex. TVA)
AHP-CW1-3463000 psi€1,123.82
AHP-CW1-3475000 psi€1,285.52
AHP-CW1-7026000 psi€2,579.12
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Pompe de aer ambiental de joasă presiune

StilModelamperiHPPresiuneVoltajPreț (ex. TVA)
ABAC-177.2/ 14.4A1 1/2 CP0 la 15 psi115/ 208 până la 230 V AC€5,800.39
BBAC-109.2/ 4.8A3/4 CP0 la 15 psi100 până la 115/ 208 până la 230 V AC€2,879.72
CBAC-209.4/ 18.9A2 CP0 la 15 psi115/ 208 până la 230 V AC€6,226.61
CBAC-20P10/ 20A2 CP0 la 30 psi115/ 208 până la 230 V AC€6,921.34
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Pompe portabile din seria Cool-Air

StilModelVoltajamperiDebit @ 15 psiDebit @ 4 psiProiectare incinte motorCP motorTipul motoruluiOamenii slujițiPreț (ex. TVA)
ABAC-20P-3T-------4€8,480.59
ABAC-10-3T100 până la 115/ 208 până la 230 V AC4.8/ 9.2A-CFM 9.5Deschideți Dripoff3/4 CPelectric2€4,322.59
RFQ
ABAC-20-3T115/ 208 până la 230 V AC9.4/ 18.9ACFM 16CFM 20Răcire completă a ventilatorului2 CPPneumatic4€8,653.84
RFQ
ABAC-17-3T115/ 208 până la 230 V AC7.2/ 14.4ACFM 12CFM 15Răcire completă a ventilatorului1 1/2 CPelectric3€7,441.09
RFQ
StilModelamperiDebit @ 4 psiProiectare incinte motorCP motorOamenii slujițiVoltajPreț (ex. TVA)
ABAC-203TCO----Până la 4 muncitori115/ 208 până la 230 V AC€11,252.59
ABAC-103TCO4.8/ 9.2ACFM 9.5Deschideți Dripoff3/4 CP2100 până la 115/ 208 până la 230 V AC€7,441.09
RFQ
ABAC-173TCO7.2/ 14.4ACFM 15Răcire completă a ventilatorului1 1/2 CP3115/ 208 până la 230 V AC€9,346.84
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
ABAC-RSK1010 ft.€157.08
RFQ
ABAC-RSK2525 ft.€231.00
ABAC-RSK5050 ft.€360.36
ABAC-RSK100100 ft.€545.16
ABAC-RSK150150 ft.€831.60
StilModelCurent motorProiectare incinte motorRPM motorVoltajPreț (ex. TVA)
A9833-E8.4ARăcire completă a ventilatorului1425 RPM110/220V AC€6,104.18
A983316/ 8AXPFC1725 RPM115/230V AC€6,361.74
StilModelRPM motorPreț (ex. TVA)
A98211725 RPM€2,079.92
A9821-E1725/ 1425 RPM€2,079.92
StilModelRata de curgereRPM motorTip pompăVoltajPreț (ex. TVA)
A9832-E0 la 18 CFM1425 RPMFără ulei, paletă rotativă, acționare directă220V AC€4,832.52
A98320 la 20 CFM1725 RPMPaleta rotativă fără ulei115/230V AC€4,618.15
StilModelPreț (ex. TVA)
A9801-88€535.23
A9801€574.73
StilModelPreț (ex. TVA)
A9805-88€456.54
A9805€508.41
BULLARD -

Pompa de aer ambiental

StilModelamperiCuploareHPVoltajPreț (ex. TVA)
AEDP16TEAC 10.21/2 "Schimb industrial3/4115€5,592.66
BEDP1016, 8 AC1/2" Hansen1.5115/208 până la 230€2,801.28
ALLEGRO SAFETY -

Pompe de aer ambiant

Pompele de aer ambiental Allegro sunt compresoare cu palete rotative, fără ulei, concepute pentru transferul de aer proaspăt pentru aplicații precum spumarea prin pulverizare, vopsire și finisare. Sunt prevăzute cu o bază metalică solidă și carcasă cu acoperire cu pulbere, oferind rezistență la zgârieturi. Au un fiting de aer rectus cu conectare rapidă pentru a conecta furtunul la ieșire și o supapă de siguranță din alamă pentru reglarea fluxului de aer. Aceste pompe recunoscute UL sunt capabile să reziste la o presiune de lucru de până la 15 psi și pot funcționa cu ușurință într-un interval de temperatură de 32 - 104 grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe de aer, disponibile în lungimi de 8.25 și 23.5 inci.

StilModelDomeniul de presiuneCFMCuploareNivelul sunetuluiVoltajLăţimeCurent trasRata de curgerePreț (ex. TVA)
A9900-45---90 dB-3 1 / 2 "-0 - 1 lpm€2,104.64
B9806-E--------€1,617.69
RFQ
C9806 OBAC0 la 10 psi0 la 5 CFM3/8 "OBAC-115V AC-5.5A-€1,342.76
D9806 HANSEN0 la 10 psi0 la 5 CFM3/8" Hansen-115V AC-9A-€2,037.73
E9832 OBAC0 la 15 psi0 la 20 CFM3/8 "OBAC-115V AC-16A-€4,091.45
D9821 W/ 3/8 HANSEN0 la 15 psi0 la 10 CFM3/8" Hansen-115V AC-8.3A-€1,985.79
D9821 IND. INTERCHANGE0 la 15 psi0 la 10 CFM1/2 "Schimb industrial-115V AC-8.3A-€1,985.79
F9821 OBAC0 la 15 psi0 la 10 CFM3/8 "OBAC-115V AC-8.3A-€1,985.79
D9832 W / HANS0N0 la 15 psi0 la 20 CFM3/8" Hansen-115V AC-16A-€4,091.45
G98502 la 12 psi--95 dB-9 1 / 2 "-0 la 20 CFM€4,896.97
H98062 la 12 psi---115/230V AC9"--€1,639.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Stație Frag, 2 cilindri

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BAFC-10GISAH2KPB€55,997.86
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Umplere compresor, monitor CO

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FCFS-2BP3WAH2KPC€33,137.52
ALLEGRO SAFETY -

Stand, Pompă de eșantionare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9804-08AG8GAK€64.91
ALLEGRO SAFETY -

Pompă de aer acţionată de aer, Schrader de la 0 la 15 PSI

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9850 W/1/4 SCHRADERAF4YZN€4,243.31
BULLARD -

Pompa de aer proaspăt portabilă 2 HP 115V 60 psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ICEPUMP11AH8EPW€14,727.05
DIXON -

Compresor Y, intrare NPT mamă de 1 inch, fier de călcat, ieșire NPT masculin de 3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
Y10075AL9XUD€105.43
Vezi detalii
ALLEGRO SAFETY -

Șase lucrători Protecție/Gulgiu, pompă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9842-91AG8GDB€127.97
Vezi detalii
12

Compresoare de aer furnizate și pompe de aer ambientale

Raptor Supplies oferă o gamă largă de pompe de aer și compresoare de aer respirabil de la Air Systems International, Allegro și Bullard. Pompele de aer ambiental de înaltă performanță de la Allegro sunt concepute pentru a furniza aer curat și respirabil pentru până la doi utilizatori de mașină de protecție completă / pe jumătate sau pentru un singur utilizator cu glugă. Aceste pompe de aer portabile dispun de o supapă de presiune din alamă pentru a regla fluxul de aer, un mâner de oțel pentru transport ușor și un motor puternic monofazat de 3/4 CP, capabil să livreze 1725 rpm la 50 Hz. Nu necesită lubrifiere internă pentru funcționare continuă, eliminând astfel nevoia de monitoare scumpe pentru monoxid de carbon. Aceste pompe de aer au o presiune maximă de 15 psi și sunt echipate cu fitinguri OBAC cu conectare rapidă pentru a conecta furtunul de aer la ieșire.
Oferim, de asemenea, o mare varietate de sisteme de compresoare de aer de la Air Systems International, capabile să furnizeze aer de respirație de gradul D pentru până la 3 lucrători care poartă aparate respiratorii la cerere. Aceste sisteme portabile de compresoare de aer dispun de un compresor de aer cu palete rotative de funcționare continuă, montat pe un ansamblu de rezervor cu aer dublu, care oferă aer rece și o placă de protecție încorporată pentru urcarea sau coborârea scărilor.
Alături de aceste produse menționate mai sus, sunt disponibile și piese de schimb, cum ar fi adaptoare, filtre de evacuare, console, conectori ghimpați, cleme de cablu și piulițe. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?