Compresoare de aer furnizate și pompe de aer ambientale

Filtru

ALLEGRO SAFETY -

Șase lucrători Protecție/Gulgiu, pompă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9842-91AG8GDB€127.97
Vezi detalii
DIXON -

Compresor Y, intrare NPT mamă de 1 inch, fier de călcat, ieșire NPT masculin de 3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
Y10075AL9XUD€86.26
Vezi detalii
12

Compresoare de aer furnizate și pompe de aer ambientale

Raptor Supplies oferă o gamă largă de pompe de aer și compresoare de aer respirabil de la Air Systems International, Allegro și Bullard. Pompele de aer ambiental de înaltă performanță de la Allegro sunt concepute pentru a furniza aer curat și respirabil pentru până la doi utilizatori de mașină de protecție completă / pe jumătate sau pentru un singur utilizator cu glugă. Aceste pompe de aer portabile dispun de o supapă de presiune din alamă pentru a regla fluxul de aer, un mâner de oțel pentru transport ușor și un motor puternic monofazat de 3/4 CP, capabil să livreze 1725 rpm la 50 Hz. Nu necesită lubrifiere internă pentru funcționare continuă, eliminând astfel nevoia de monitoare scumpe pentru monoxid de carbon. Aceste pompe de aer au o presiune maximă de 15 psi și sunt echipate cu fitinguri OBAC cu conectare rapidă pentru a conecta furtunul de aer la ieșire.
Oferim, de asemenea, o mare varietate de sisteme de compresoare de aer de la Air Systems International, capabile să furnizeze aer de respirație de gradul D pentru până la 3 lucrători care poartă aparate respiratorii la cerere. Aceste sisteme portabile de compresoare de aer dispun de un compresor de aer cu palete rotative de funcționare continuă, montat pe un ansamblu de rezervor cu aer dublu, care oferă aer rece și o placă de protecție încorporată pentru urcarea sau coborârea scărilor.
Alături de aceste produse menționate mai sus, sunt disponibile și piese de schimb, cum ar fi adaptoare, filtre de evacuare, console, conectori ghimpați, cleme de cablu și piulițe. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?