Material rulant: Poly pe Poly , Tip rotiță: (2) Pivotant, (2) rigid , Lățimea roții: 2" , Culoare: Silver , Înălțimea punții: 9 1 / 2 " , Nota: Grad 201 , Curatenie totala: 6 1 / 2 " , Înălțimea mânerului: 36 1 / 4 " , Include: (1) mâner cu înălțime de 36-1/4 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 2 inchi, (2) roți pivotante cu lățime de 2 inchi , Capacitate de incarcare: 2000 lbs. , Material: Oţel inoxidabil , Max. Înălțimea platformei: 9.5 " , Nr. baterie: Nu , Număr de rotile: 4 , Inălțime totală: 36.25 " , Înălțimea platformei: 9.5 " , Material platformă: Oţel inoxidabil , Sursa de putere: Manual