A Locația actuatorului: Parte , Stil actuator: Cap rotativ, fără pârghie , Amperi: 10 , Materialul corpului: Zinc turnat sub presiune , Formular de contact: 1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double Break , Adâncime: 1.75 " , Conexiune electrica: Terminalele cu șurub , Înălțime: 4.2 " , Evaluare IP: 65, 66, 67 , Evaluare NEMA: 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 , Forța de operare: 4 in.-lb. , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Lățimea rolei: 0.19 " , Voltaj: 600AC / 250DC , latime: 1.62 " , Intrare cablare: Conductă 1/2 "-14 NPT